Proto J1192m-a | Cırcırlı Kutu Anahtarı 9 X 10mm | 1anc5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1192M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5

PROTO J1192M-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 9 x 10mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8XFE Modeli: J1192M-AÇapraz Referans: 1ANC5
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
€26.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kutusu Anahtarı
Bitişkrom
Esnek kafa0 Dereceleri
Kafa boyutu9 X 10mm
MalzemeÇelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı6
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk5.5 "
GeriYok hayır
SAE veya Metrikmetrik
beden9 x 10 mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİngiliz anahtarı stiliBitişMin. Ark DönüşüPuan SayısıUzunlukGeriSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J1196-A Cırcır Kutusu Anahtarı 5/8 x 3/4 İnç Spline | AA8WZM 1AMX4 J1196-ASpline, Çift UçTam Lehçe0 Dereceleri128.125 "EvetSAE5/8 x 3/4 "€36.67
PROTO J1194LO Cırcırlı Kutu Anahtarı 5/8 x 11/16 İnç | AF6PWT 1UK97 J1194LOStandartTam Lehçe5 Dereceleri128.125 "EvetSAE5/8 x 11/16 "€51.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1192M-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 9 x 10mm
€26.45 / Adet