Proto J1196-a | Cırcırlı Kutu Anahtarı 5/8 X 3/4 İnç Spline | 1:4xXNUMX | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1196-A Cırcır Kutusu Anahtarı 5/8 x 3/4 İnç Spline | AA8WZM 1AMX4

PROTO J1196-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 5/8 x 3/4 İnç Spline

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WZM Modeli: J1196-AÇapraz Referans: 1AMX4
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
€36.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kutusu Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafa0 Dereceleri
Kafa boyutu5/8 x 3/4 "
MalzemeÇelik
Min. Ark Dönüşü0 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk8.125 "
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
beden5/8 x 3/4 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliSpline, Çift Uç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİngiliz anahtarı stiliBitişMin. Ark DönüşüPuan SayısıUzunlukGeriSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J1192M-A Kilitleme Kutusu Anahtarı 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5 J1192M-AStandartkrom5 Dereceleri65.5 "Yok hayırmetrik9 x 10 mm€26.45
PROTO J1194LO Cırcırlı Kutu Anahtarı 5/8 x 11/16 İnç | AF6PWT 1UK97 J1194LOStandartTam Lehçe5 Dereceleri128.125 "EvetSAE5/8 x 11/16 "€51.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1196-A Cırcırlı Kutu Anahtarı 5/8 x 3/4 İnç Spline
€36.67 / Adet