Proto J1429db | Ölü Darbe Çekici 1 Lb | 3r509 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1429DB Ölü Darbe Çekiç 1 Lb | AD2KZC 3R509

PROTO J1429DB Ölü Darbeli Çekiç 1 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KZC Modeli: J1429DBÇapraz Referans: 3R509
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
€50.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Parlamayan Ölü Darbe Çekiç
Yüz Çapı1.625 "
HandleFiberglas
Renk TaşıPortakal
Kolu MalzemeKaymaz Tutuşlu Fiberglas
Kafa rengiPortakal
Kafa uzunluğu4"
Baş MalzemesiKalıplı, İçten Çelik Bilye
Baş Ağırlığı1 lb
Kıvılcım çıkarmazEvet
Uzunluk13.625 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipKıvılcım çıkarmaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8205203000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıvılcım çıkarmazYüz ÇapıHandleUzunlukTipKolu MalzemeKafa uzunluğuBaş MalzemesiÜcret
PROTO J57-530 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 15 Ons 12 inç | AB8QWJ 26X084 J57-530Yok hayır1.625 "Çelik12 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan4"Çelik, Üretan Alaşımı€43.81
PROTO J57-531 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 21 Ons 12-3 / 4 In | AB8QWK 26X085 J57-531Yok hayır2"Çelik12.75 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan4.5 "Çelik, Üretan Alaşımı€55.03
PROTO J57-532 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 28 Ons 12-3 / 4 In | AB8QWL 26X086 J57-532Yok hayır2"Çelik12.75 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan4.5 "Çelik, Üretan Alaşımı€66.20
PROTO J57-533 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 48 Ons 14-3 / 4 In | AB8QWM 26X087 J57-533Yok hayır2.5 "Çelik14.75 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan5"Çelik, Üretan Alaşımı€86.61
PROTO J57-534 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 56 Ons 14-3 / 4 In | AB8QWN 26X088 J57-534Yok hayır2.5 "Çelik14.75 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan5"Çelik, Üretan Alaşımı€119.37
PROTO J1431DB Ölü Darbe Çekiç 4 Lb | AD2KZF 3R512 J1431DBEvet2.625 "Kaymaz Tutuşlu Fiberglas14.375 "Kıvılcım çıkarmazKaymaz Tutuşlu Fiberglas5"Kalıplı, İçten Çelik Bilye€118.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1429DB Ölü Darbeli Çekiç 1 Lb
€50.44 / Adet