Proto J1431db | Ölü Darbe Çekici 4 Lb | 3r512 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J1431DB Ölü Darbe Çekiç 4 Lb | AD2KZF 3R512

PROTO J1431DB Ölü Darbeli Çekiç 4 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KZF Modeli: J1431DBÇapraz Referans: 3R512
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
€118.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Parlamayan Ölü Darbe Çekiç
Yüz Çapı2.625 "
HandleKaymaz Tutuşlu Fiberglas
Renk TaşıPortakal
Kolu MalzemeKaymaz Tutuşlu Fiberglas
Kafa rengiPortakal
Kafa uzunluğu5"
Baş MalzemesiKalıplı, İçten Çelik Bilye
Baş Ağırlığı64 oz.
Kıvılcım çıkarmazEvet
Uzunluk14.375 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipKıvılcım çıkarmaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)37.85
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8205206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıvılcım çıkarmazYüz ÇapıHandleUzunlukTipKolu MalzemeKafa uzunluğuBaş MalzemesiÜcret
PROTO J57-530 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 15 Ons 12 inç | AB8QWJ 26X084 J57-530Yok hayır1.625 "Çelik12 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan4"Çelik, Üretan Alaşımı€43.81
PROTO J57-531 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 21 Ons 12-3 / 4 In | AB8QWK 26X085 J57-531Yok hayır2"Çelik12.75 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan4.5 "Çelik, Üretan Alaşımı€55.03
PROTO J57-532 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 28 Ons 12-3 / 4 In | AB8QWL 26X086 J57-532Yok hayır2"Çelik12.75 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan4.5 "Çelik, Üretan Alaşımı€66.20
PROTO J57-533 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 48 Ons 14-3 / 4 In | AB8QWM 26X087 J57-533Yok hayır2.5 "Çelik14.75 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan5"Çelik, Üretan Alaşımı€86.61
PROTO J57-534 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 56 Ons 14-3 / 4 In | AB8QWN 26X088 J57-534Yok hayır2.5 "Çelik14.75 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan5"Çelik, Üretan Alaşımı€119.37
PROTO J1429DB Ölü Darbe Çekiç 1 Lb | AD2KZC 3R509 J1429DBEvet1.625 "Fiberglas13.625 "Kıvılcım çıkarmazKaymaz Tutuşlu Fiberglas4"Kalıplı, İçten Çelik Bilye€50.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J1431DB Ölü Darbeli Çekiç 4 Lb
€118.01 / Adet