Proto J57-533 | Ölü Darbe Çekiç Turuncu 48 Ons 14-3/4 In | 26x087 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J57-533 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 48 Ons 14-3 / 4 In | AB8QWM 26X087

PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Turuncu 48 Ons 14-3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QWM Modeli: J57-533Çapraz Referans: 26X087
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
€86.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ölü Darbe Çekiç
Yüz Çapı2.5 "
HandleÇelik
Renk TaşıPortakal
Kolu MalzemeÇelik Üzeri Üretan
Kafa rengiPortakal
Kafa uzunluğu5"
Baş MalzemesiÇelik, Üretan Alaşımı
Baş Ağırlığı48 oz.
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk14.75 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Tipİnce Yüz (Standart), Turuncu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8205206000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıvılcım çıkarmazYüz ÇapıHandleUzunlukTipKolu MalzemeKafa uzunluğuBaş MalzemesiÜcret
PROTO J57-530 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 15 Ons 12 inç | AB8QWJ 26X084 J57-530Yok hayır1.625 "Çelik12 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan4"Çelik, Üretan Alaşımı€43.81
PROTO J57-531 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 21 Ons 12-3 / 4 In | AB8QWK 26X085 J57-531Yok hayır2"Çelik12.75 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan4.5 "Çelik, Üretan Alaşımı€55.03
PROTO J57-532 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 28 Ons 12-3 / 4 In | AB8QWL 26X086 J57-532Yok hayır2"Çelik12.75 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan4.5 "Çelik, Üretan Alaşımı€66.20
PROTO J57-534 Ölü Darbe Çekiç Turuncu 56 Ons 14-3 / 4 In | AB8QWN 26X088 J57-534Yok hayır2.5 "Çelik14.75 "İnce Yüz (Standart), TuruncuÇelik Üzeri Üretan5"Çelik, Üretan Alaşımı€119.37
PROTO J1429DB Ölü Darbe Çekiç 1 Lb | AD2KZC 3R509 J1429DBEvet1.625 "Fiberglas13.625 "Kıvılcım çıkarmazKaymaz Tutuşlu Fiberglas4"Kalıplı, İçten Çelik Bilye€50.44
PROTO J1431DB Ölü Darbe Çekiç 4 Lb | AD2KZF 3R512 J1431DBEvet2.625 "Kaymaz Tutuşlu Fiberglas14.375 "Kıvılcım çıkarmazKaymaz Tutuşlu Fiberglas5"Kalıplı, İçten Çelik Bilye€118.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Turuncu 48 Ons 14-3/4 In
€86.61 / Adet