Proto J291xl | Kilitlemeli Pense Düz 7 In | 4eac1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J291XL Kilitleme Pensesi Düz 7 In | AD7FKG 4EAC1

PROTO J291XL Kilitleme Pensesi Düz 7'lu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FKG Modeli: J291XLÇapraz Referans: 4EAC1
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
€40.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme pensesi
İnşaatIsıl işlem görmüş Alaşımlı Çelik
BitişSiyah Epoksi
HandleMikro Alaşımlı Çelik
Kolu tipiDüz Tutuş
Çene Kapasitesi1.625 "
Çene Uzunluğu1.5 "
Çene Serbest Bırakma Kolu1-Elli
Çene Kalınlığı1 / 2 "
Çene TipiDüz Çene
Çene Genişliği1 / 2 "
uzunluk7"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı1
Vida MekanizmasıKilitleme Ayarı
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipDüz
UPC662679997151
Tel makasıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8204120000
Menşe ÜlkesiES

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipKolu tipiÇene KapasitesiÇene UzunluğuÇene TipiÇene GenişliğiuzunlukMalzemeÜcret
PROTO J282XL Groove Grip Pense 9-7 / 16 İnç Uzunluk Siyah | AA2FZR 10G668 J282XL-Sade2-23 / 64 "1 25 / 32 "kavisli1 / 2 "9.437 "Nikel Krom Çelik€68.96
PROTO J286LNXL Kilitli Pense Uzun Burun 6 In | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLUzun burunDüz Tutuş2.187 "2"Uzun burun1 / 4 "6"Alaşımlı Çelik€45.71
PROTO J289LNXL Kilitli Pense Uzun Burun 9 In | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLUzun burunDüz Tutuş2.75 "2.5 "Uzun burun3 / 8 "9"Alaşımlı Çelik€53.87
PROTO J290XL Kilitli Pense Kavisli 7 inç | AD7FKA 4EAA4 J290XLEğri ÇeneDüz Tutuş1.625 "1.187 "Eğri Çene3 / 8 "7"Alaşımlı Çelik€34.70
PROTO J292XL Kilitli Pense Kavisli 10 In | AD7FKB 4EAA5 J292XLEğri ÇeneDüz Tutuş2.375 "1.5 "Eğri Çene3 / 8 "10 "Alaşımlı Çelik€39.38
PROTO J292WRXL Kesici Kavisli 10 inç Kilitli Pense | AD7FKC 4EAA6 J292Eğri ÇeneDüz Tutuş2.375 "1.5 "Eğri Çene1 / 2 "10 "Alaşımlı Çelik€35.39
PROTO J293XL Kilitli Pense Düz 10 In | AD7FKD 4EAA7 J293XLDüzDüz Tutuş2.375 "1 2 / 3 "Düz Çene5 / 8 "10 "Alaşımlı Çelik€40.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J291XL Kilitleme Pensesi Düz 7'lu
€40.54 / Adet