Proto J3200d | Açık Uçlu Anahtar Takımı 15/60 13/64-3/8 9 Adet | 1akt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3200D Açık Uçlu Anahtar Seti 15/60 13 / 64-3 / 8 9 Adet | AA8WDY 1AKT4

PROTO J3200D Açık Uçlu Anahtar Takımı 15/60 13/64-3/8 9 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8WDY Modeli: J3200DÇapraz Referans: 1AKT4
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
€150.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Açık Uçlu Anahtar Takımı
BitişSaten
Kafa Açısı15 ve 60 Derece
Parça sayısı9
Uzunluk Aralığı3 - 5-1 / 2 "
SAE veya MetrikSAE
UPC662679050948
Anahtarlar Dahil13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıAnahtarlar DahilÜcret
PROTO J3300A Açık Uçlu Anahtar Seti 15/75 7 / 32-1 / 2 9 Adet | AA8WDZ 1AKT5 J3300A15 ve 75 Derece7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "€137.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3200D Açık Uçlu Anahtar Takımı 15/60 13/64-3/8 9 Adet
€150.47 / Adet