Proto J3340 | Açık Uçlu Anahtar 5/8 X 5/8 İnç 15/75 Derece | 1anp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J3340 Açık Uçlu Anahtar 5/8 x 5/8 İnç 15/75 Derece | AA8XHV 1ANP3

PROTO J3340 Açık Uçlu Anahtar 5/8 x 5/8 İnç 15/75 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8XHV Model: J3340Çapraz Referans: 1ANP3
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
€20.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Açık Uçlu Anahtar
BitişSaten
Kafa Açısı15 ve 75 Derece
Kafa boyutu5 / 8 "x 5 / 8"
MalzemeÇelik
Uzunluk5.75 "
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 8 "x 5 / 8"
UPC662679050535

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J3314 Açık Uçlu Anahtar 7/32 x 7/32 İnç 15/75 Derece | AA8XHJ 1ANN3 J33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"€15.61
PROTO J3315 Açık Uçlu Anahtar, Saten Kaplama, 15 ve 75 Derece Açılı Başlıklar | AA8XHK 1ANN4 J33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"€14.92
PROTO J3316 Açık Uçlu Anahtar 1/4 x 1/4 İnç 15/75 Derece | AA8XHL 1ANN5 J33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"€15.46
PROTO J3318 Açık Uçlu Anahtar 9/32 x 9/32 İnç 15/75 Derece | AA8XHM 1ANN6 J33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€15.65
PROTO J3322 Açık Uçlu Anahtar 11/32 x 11/32 15/75 Derece | AA8XHP 1ANN8 J33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€15.19
PROTO J3324 Açık Uçlu Anahtar 3/8 x 3/8 İnç 15/75 Derece 4l | AA8XHQ 1ANN9 J33243.753 / 8 "x 3 / 8"€15.28
PROTO J3328 Açık Uçlu Anahtar 7/16 x 7/16 İnç 15/75 Derece | AA8XHR 1ANP0 J33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€16.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J3340 Açık Uçlu Anahtar 5/8 x 5/8 İnç 15/75 Derece
€20.83 / Adet