PROTO J3719MT Konik Somun Anahtarı Metrik 9-7/16 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konik Somun Anahtarı |
Bitiş | krom |
Kafa boyutu | 19mm X 21mm |
Malzeme | Çelik |
Puan Sayısı | 12 |
Uzunluk | 9.437 " |
SAE veya Metrik | metrik |
beden | 19 x 21 mm |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
UPC | 662679051433 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.37 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 8204110030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00