Proto J4740c | Soket Bit Seti Kare 10 Parça Yüksek Alaşım | 35gm71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4740C Soket Bit Seti Kare 10 Parça Yüksek Alaşımlı | AG4XYT 35GM71

PROTO J4740C Lokma Bits Seti Kare 10 Parça Yüksek Alaşımlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4XYT Modeli: J4740CÇapraz Referans: 35GM71

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€194.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Bit Seti
Sürücü Boyutu1 / 4 ", 3 / 8"
sürücü TipiKare
BitişTam Cilalı
MalzemeYüksek Alaşımlı Çelik
Parça sayısı10
SAE veya MetrikSAE
Dahil Olan Soketler1/4 "Sürücü: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Sürücü: T40, T45, T50, T55
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç TipiTorx
UPC662679138721

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliSürücü BoyutuBitişUç Tipi+MalzemeParça sayısıSAE veya MetrikÜcret
PROTO J4900-7C Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA8UUY 1AF33 J4900-7CStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 8 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik7SAE€128.07
PROTO J4770-11 Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 11 Adet | AD2LCR 3R745 J4770-11Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik11SAE€176.62
PROTO J5441-7 Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 7 Adet | AD2LCU 3R748 J5441-7Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik7SAE€200.64
PROTO J5441-SM Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LCV 3R749 J5441-SMStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6metrik€160.01
PROTO J4770-6 Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LDA 3R779 J4770-6Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6metrik€102.77
PROTO J4990-SMA Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 8 "Tam Parlak KromBüyüSoket Bit SetiAlaşımlı Çelik7metrik€134.94
PROTO J5441-MA Lokma Uç Seti, Krom Kaplama, 1/2 İnç Sürücü Boyutu - 10 Adet | AD8FFF 4JW37 J5441-MAStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik10metrik€292.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4740C Lokma Bits Seti Kare 10 Parça Yüksek Alaşımlı
€194.33 / Adet