Proto J48316 | Tahrik Pimi Delgisi 3/16 X 5 1/4 In | 1q743 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J48316 Tahrik Pimi Punch 3/16 x 5 1/4 In | AB3ACU 1Q743

PROTO J48316 Tahrik Pimi Delgisi 3/16 x 5 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ACU Model: J48316Çapraz Referans: 1Q743
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
€13.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürücü Pimi Punch
Dizayn1 parçalı
Büyü3 / 8 "
uzunluk5.25 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu3 / 16 "
UPC662679010812

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDizaynBüyü+uzunlukTether YetenekliIpucu boyutuÜcret
PROTO J48014 Sürücü Pimi Zımba 1/4 x 5 3/4 In | AB3ACN 1Q738 J480141 parçalı7 / 16 "Sürücü Pimi Punch5.75 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "€15.62
PROTO J48014L Sürücü Pimi Zımba Uzun 1/4 x 8 In | AB3ACP 1Q739 J48014L1 parçalı1 / 2 "Sürücü Pimi Punch8"Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "€20.12
PROTO J48018 Punch Sürücü Pimi 1/8 In | AB3ACQ 1Q740 J480181 parçalı5 / 16 "Sürücü Pimi Punch4.75 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 8 "€11.92
PROTO J48038 Punch Sürücü Pimi 3/8 In | AB3ACR 1Q741 J480381 parçalı5 / 8 "Sürücü Pimi Punch6.5 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 8 "€20.21
PROTO J48116 Tahrik Pimi Punch 1/16 x 4 1/8 In | AB3ACT 1Q742 J481161 parçalı1 / 4 "Sürücü Pimi Punch4.125 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 16 "€10.79
PROTO J48332 Tahrik Pimi Punch 3/32 x 4 1/2 In | AB3ACW 1Q745 J483321 parçalı1 / 4 "Sürücü Pimi Punch4.5 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 32 "€10.88
PROTO J48516 Sürücü Pimi Zımbası 5/16 x 6 3/8 In | AB3ACX 1Q746 J485161 parçalı1 / 2 "Sürücü Pimi Punch6.375 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)5 / 16 "€16.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J48316 Tahrik Pimi Delgisi 3/16 x 5 1/4 In
€13.58 / Adet