Proto J4902a Yüksek Alaşımlı Çelik Lokma Uç Seti - 13 Parça | 33saat17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4902A Yüksek Alaşımlı Çelik Lokma Uç Seti, Krom ve Siyah Oksit Kaplama - 13 Parça | AG3EXK 33HE17

PROTO J4902A Yüksek Alaşımlı Çelik Lokma Bits Seti, Krom & Siyah Oksit Kaplama - 13 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3EXK Modeli: J4902AÇapraz Referans: 33HE17
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
€217.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Bit Seti
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişTam Parlak / Siyah Oksit
MalzemeYüksek Alaşımlı Çelik
Parça sayısı13
SAE veya MetrikMetrik ve SAE
Dahil Olan Soketler4, 5, 6, 7, 8, 10mm, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç TipiBüyü
UPC662679125165

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8204200000

Ürün Detayı:

  • Montaj, üretim ve imalatta altıgen somun sıkma işlemleri için en uygun
  • Aşındırıcı sıvılara ve kimyasallara karşı direnç için yüksek alaşımlı çelik makine presli yapı
  • Krom ve siyah oksit kaplama, uzun süreli dayanıklılık sunar ve zorlu endüstriyel suistimallere karşı dayanıklıdır
  • ASME standartlarına uygun olarak üretilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliSürücü BoyutuBitişUç Tipi+MalzemeParça sayısıSAE veya MetrikÜcret
PROTO J4900-7C Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA8UUY 1AF33 J4900-7CStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 8 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik7SAE€128.07
PROTO J4770-11 Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 11 Adet | AD2LCR 3R745 J4770-11Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik11SAE€176.62
PROTO J5441-7 Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 7 Adet | AD2LCU 3R748 J5441-7Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik7SAE€200.64
PROTO J5441-SM Soket Bit Seti 1/2 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LCV 3R749 J5441-SMStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6metrik€160.01
PROTO J4770-6 Soket Bit Seti 1/4 İnç Sürücü 6 Adet | AD2LDA 3R779 J4770-6Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 4 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik6metrik€102.77
PROTO J4990-SMA Soket Bit Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 8 "Tam Parlak KromBüyüSoket Bit SetiAlaşımlı Çelik7metrik€134.94
PROTO J5441-MA Lokma Uç Seti, Krom Kaplama, 1/2 İnç Sürücü Boyutu - 10 Adet | AD8FFF 4JW37 J5441-MAStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1 / 2 "Tam CilalıBüyüSoket Bit SetiDövme Alaşımlı Çelik10metrik€292.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4902A Yüksek Alaşımlı Çelik Lokma Bits Seti, Krom & Siyah Oksit Kaplama - 13 Parça
€217.88 / Adet