Proto J49532s2 | Pim Delgi S2 5/32 X 5-1/4 In | 6djx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J49532S2 Pin Punch S2 5/32 x 5-1 / 4 In | AE8KDB 6DJX3

PROTO J49532S2 Pim Delgi S2 5/32 x 5-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8KDB Modeli: J49532S2Çapraz Referans: 6DJX3
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
€14.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pim Punch
İnşaatS2 Sertleştirilmiş Takım Çeliği
Büyü5 / 16 "
uzunluk5.25 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu5 / 32 "
UPC662679035938

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Modifiye Parabolik Çarpıcı Uç, Siyah Oksit Kaplama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukIpucu boyutuÜcret
PROTO J49014S2 Pin Punch S2 1/4 x 6-7 / 16 In | AE8KCV 6DJW7 J49014S27 / 16 "6.437 "1 / 4 "€17.27
PROTO J49018S2 Pin Punch S2 1/8 x 4-3 / 4 In | AE8KCW 6DJW8 J49018S25 / 16 "4.75 "1 / 8 "€13.24
PROTO J49038S2 Pin Punch S2 3/8 x 7-1 / 2 In | AE8KCX 6DJW9 J49038S21 / 2 "7.5 "3 / 8 "€18.72
PROTO J49116S2 Pin Delme S2 1/16 x 43-3 / 4 In | AE8KCY 6DJX0 J49116S21 / 4 "3.75 "1 / 16 "€10.58
PROTO J49316S2 Pin Delme S2 3/16 x 5-7 / 16 inç | AE8KCZ 6DJX1 J49316S23 / 8 "5.437 "3 / 16 "€16.01
PROTO J49332S2 Pin Punch S2 3/32 x 4-1 / 4 In | AE8KDA 6DJX2 J49332S21 / 4 "4.25 "3 / 32 "€12.11
PROTO J49732S2 Pin Punch S2 7/32 x 5-7 / 8 In | AE8KDC 6DJX4 J49732S23 / 8 "5.875 "7 / 32 "€14.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J49532S2 Pim Delgi S2 5/32 x 5-1/4 In
€14.03 / Adet