Proto J54415/8xl | Ekstra Uzun Soket Bit 1/2 Sürücü 5/8 İnç Altıgen | 1ap15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J54415 / 8XL Ekstra Uzun Soket Bit 1/2 Sürücü 5/8 İnç Altıgen | AA8XMG 1AP15

PROTO J54415/8XL Ekstra Uzun Soket Bit 1/2 Sürücü 5/8 İnç Altıgen

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8XMG Modeli: J54415/8XLÇapraz Referans: 1AP15
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
€36.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Soket Bit
Bit Uzunluğu5.187 "
Bit StiliBüyü
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişTam Parlak Krom
Ekleme Uzunluğu5-3 / 16 "
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk7.187 "
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 8 "
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutu5 / 8 "
Uç TipiBüyü
UPC662679181253

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuUzunlukSAE veya MetrikbedenIpucu boyutuÜcret
PROTO J54411 / 4XL Ekstra Uzun Soket Bit 1/2 Sürücü 1/4 İnç Altıgen | AA8XMB 1AP10 J54411 / 4XL3.125 "4.625 "SAE1 / 4 "1 / 4 "€28.90
PROTO J54415 / 16XL Ekstra Uzun Soket Bit 1/2 Sürücü 5/16 İnç Altıgen | AA8XMC 1AP11 J54415 / 16XL4.125 "5.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€30.59
PROTO J54413 / 8XL Ekstra Uzun Soket Bit 1/2 Sürücü 3/8 İnç Altıgen | AA8XMD 1AP12 J54413 / 8XL4.125 "5.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€28.38
PROTO J54411 / 2XL Ekstra Uzun Soket Bit 1/2 Sürücü 1/2 İnç Altıgen | AA8XME 1AP13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€32.81
PROTO J54419 / 16XL Ekstra Uzun Soket Bit 1/2 Sürücü 9/16 İnç Altıgen | AA8XMF 1AP14 J54419 / 16XL5.375 "7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€35.56
PROTO J5441-12MXL Ekstra Uzun Soket Bit 1/2 Dr 12mm Altıgen | AA8XMP 1AP22 J5441-12MXL5.625 "7.25 "metrik12 "12mm€34.74
PROTO J5441-14MXL Ekstra Uzun Soket Bit 1/2 Dr 14mm Altıgen | AA8XMQ 1AP23 J5441-14MXL5.375 "7.25 "metrik14mm14mm€37.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J54415/8XL Ekstra Uzun Soket Bit 1/2 Sürücü 5/8 İnç Altıgen
€36.28 / Adet