Proto J5694r | Priz Saklama Kutusu 20-1/4 X 6-1/2 X 3-3/8 | 40jd20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5694R Priz Saklama Kutusu 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20

PROTO J5694R Soket Saklama Kutusu 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LJH Modeli: J5694RÇapraz Referans: 40JD20
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
€206.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Priz Saklama Kutusu
Kutu MalzemesiÇelik
RenkKırmızı
Renk ailesiKırmızı
Çekmece SlaytlarıHayır
BitişElektrostatik toz boyalı
Kulp TasarımıKatlama Tarafı
İç Derinlik6.25 "
İç Yükseklik3.125 "
İç Genişlik20 "
Kilit sistemiAsma Kilit Hasp
Çekmece Sayısı0
Kol Sayısı2
Parça sayısı1
Tepsi Sayısı0
Dış Derinlik6"
Dış Yükseklik3"
Dış Genişlik20 "
Genel Derinlik6.5 "
Toplam yükseklik3.375 "
toplam Genişlik20.25 "
Depolama Kapasitesi378 cu. içinde.
UPC662679143947
Ağırlık kapasitesi40 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)58.42
Gemi genişliği (cm)20.57
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J5694R, küçük el aletlerini saklamak, taşımak ve düzenlemek için uygun, ağır hizmet tipi bir alet kutusudur. 20.2 x 6.5 x 3.3 cu genel boyutlarına sahiptir. inç ve maksimum 378 inç küp depolama kapasitesi.
  • Bu Proto taşınabilir alet kutusu, toz boya kaplamalı çelik konstrüksiyon, asma kilit çengelli kilitleme sistemi ve 2 yan tutamağa sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış GenişlikKulp Tasarımıİç DerinlikGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikDepolama KapasitesiAğırlık kapasitesiÜcret
PROTO J9977R Taşınabilir Alet Kutusu 19-1 / 2 Genişlik x 8 Derinlik x 7 Yükseklik | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Katlanır Üst7.75 "8"7"19.5 "602 cu. içinde.10 lb€167.58
PROTO J9975R Taşınabilir Alet Kutusu 20 Genişlik x 8-1 / 2 Derinlik x 9-1 / 2 Yükseklik | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Katlanır Üst8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. içinde.40 lb€105.58
PROTO J9969R Taşınabilir Alet Kutusu, Kırmızı, 9-1/2 İnç Genel Yükseklik, 3 Saplı | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Katlanır Taraf, Katlanır Üst8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. içinde.75 lb€311.27
PROTO J9971R Taşınabilir Alet Kutusu, Toz Boya Kaplamalı, 7 İnç Yükseklik | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Katlanır Üst6.75 "7"7"19 "931 cu. içinde.10 lb€101.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5694R Soket Saklama Kutusu 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8
€206.01 / Adet