Proto J9971r Taşınabilir Alet Kutusu, Çelik, Kırmızı | 40jd17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J9971R Taşınabilir Alet Kutusu, Toz Boya Kaplamalı, 7 İnç Yükseklik | AH9LJF 40JD17

PROTO J9971R Taşınabilir Alet Kutusu, Toz Boyalı Kaplama, 7 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LJF Modeli: J9971RÇapraz Referans: 40JD17
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
€101.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Alet Kutusu
Kutu MalzemesiÇelik
RenkKırmızı
Renk ailesiKırmızı
Çekmece SlaytlarıHayır
BitişElektrostatik toz boyalı
Kulp TasarımıKatlanır Üst
İç Derinlik6.75 "
İç Yükseklik6.75 "
İç Genişlik18.75 "
Kilit sistemiAsma Kilit Hasp
Çekmece Sayısı0
Kol Sayısı1
Parça sayısı1
Tepsi Sayısı1
Dış Derinlik7"
Dış Yükseklik7"
Dış Genişlik19 "
Genel Derinlik7"
Toplam yükseklik7"
toplam Genişlik19 "
Depolama Kapasitesi931 cu. içinde.
UPC662679144029
Ağırlık kapasitesi10 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.18
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)49.02
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soketleri düzenli tutar
  • Çizilme ve korozyona karşı direnç sağlar
  • Sorunsuz kapı kilidinin açılması için kilitlenebilir mandallara sahiptir
  • Taşınabilirlik için sağlam yan tutamaklarla donatılmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış GenişlikKulp Tasarımıİç DerinlikGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikDepolama KapasitesiAğırlık kapasitesiÜcret
PROTO J9977R Taşınabilir Alet Kutusu 19-1 / 2 Genişlik x 8 Derinlik x 7 Yükseklik | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Katlanır Üst7.75 "8"7"19.5 "602 cu. içinde.10 lb€167.58
PROTO J9975R Taşınabilir Alet Kutusu 20 Genişlik x 8-1 / 2 Derinlik x 9-1 / 2 Yükseklik | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Katlanır Üst8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. içinde.40 lb€105.58
PROTO J9969R Taşınabilir Alet Kutusu, Kırmızı, 9-1/2 İnç Genel Yükseklik, 3 Saplı | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Katlanır Taraf, Katlanır Üst8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. içinde.75 lb€311.27
PROTO J5694R Priz Saklama Kutusu 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Katlama Tarafı6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. içinde.40 lb€206.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J9971R Taşınabilir Alet Kutusu, Toz Boyalı Kaplama, 7 İnç Yükseklik
€101.12 / Adet