Proto J9977r | Taşınabilir Alet Kutusu 19-1/2 Genişlik X 8 Derinlik X 7 Yükseklik | 40jc92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J9977R Taşınabilir Alet Kutusu 19-1 / 2 Genişlik x 8 Derinlik x 7 Yükseklik | AH9LHV 40JC92

PROTO J9977R Taşınabilir Alet Kutusu 19-1/2 Genişlik x 8 Derinlik x 7 Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LHV Modeli: J9977RÇapraz Referans: 40JC92
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
€167.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Alet Kutusu
Kutu MalzemesiÇelik
RenkKırmızı
Renk ailesiKırmızı
Çekmece SlaytlarıHayır
BitişElektrostatik toz boyalı
Kulp TasarımıKatlanır Üst
İç Derinlik7.75 "
İç Yükseklik6.5 "
İç Genişlik19.25 "
Kilit sistemiAsma Kilit Hasp
Çekmece Sayısı0
Kol Sayısı1
Parça sayısı1
Tepsi Sayısı1
Dış Derinlik8"
Dış Yükseklik7"
Dış Genişlik19 "
Genel Derinlik8"
Toplam yükseklik7"
toplam Genişlik19.5 "
Depolama Kapasitesi602 cu. içinde.
UPC662679144043
Ağırlık kapasitesi10 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.27
Gemi yüksekliği (cm)21.34
Gemi uzunluğu (cm)49.53
Gemi genişliği (cm)21.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J9977R, aletleri düzenli tutmak ve hasarlardan korumak için tasarlanmış genel amaçlı tek mandallı bir alet kutusudur. Tornavidalar, anahtarlar, soketler, çekiçler ve somun sürücüleri gibi küçük el aletlerini kolayca yerleştirebilir.
  • Bu korozyona ve çizilmeye dayanıklı Proto taşınabilir alet kutusu, toz boya kaplamalı ağır kaplamalı çelik konstrüksiyon, asma kilit çile kilitleme sistemi, 10 lb ağırlık kapasitesi, çıkarılabilir çelik taşıma tepsisi ve katlanabilir üst tutamağa sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış GenişlikKulp Tasarımıİç DerinlikGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikDepolama KapasitesiAğırlık kapasitesiÜcret
PROTO J9975R Taşınabilir Alet Kutusu 20 Genişlik x 8-1 / 2 Derinlik x 9-1 / 2 Yükseklik | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Katlanır Üst8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. içinde.40 lb€105.58
PROTO J9969R Taşınabilir Alet Kutusu, Kırmızı, 9-1/2 İnç Genel Yükseklik, 3 Saplı | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Katlanır Taraf, Katlanır Üst8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. içinde.75 lb€311.27
PROTO J9971R Taşınabilir Alet Kutusu, Toz Boya Kaplamalı, 7 İnç Yükseklik | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Katlanır Üst6.75 "7"7"19 "931 cu. içinde.10 lb€101.12
PROTO J5694R Priz Saklama Kutusu 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Katlama Tarafı6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. içinde.40 lb€206.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J9977R Taşınabilir Alet Kutusu 19-1/2 Genişlik x 8 Derinlik x 7 Yükseklik
€167.58 / Adet