Proto J6113f Kadranlı Tork Anahtarı, Cırcırlı | 1arr0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6113F Kadranlı Tork Anahtarı, Bağlantı Özellikli, 3/8 İnç Sürücü Boyutu | AA8YDV 1ARR0

PROTO J6113F Çevirmeli Tork Anahtarı, Tether Özellikli, 3/8 İnç Sürücü Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YDV Modeli: J6113FÇapraz Referans: 1ARR0
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
€389.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadran Tork Anahtarı
doğrulukTork Okumasının +/-% 3'ü CW / CCW, Tam Ölçeğin% 20 ila% 100'ü
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Elektrik Işık / TonElektrik Işık ve Buzzer
Kolu MalzemeKauçuk
Kolu tipiSade
kafa TipiSabit
Min. Döngü sayısı5000
Uzunluk14.875 "
Birincil Ölçek Artışları1.0 ft.-lb.
Birincil Ölçek Aralığı0 ila 50 ft.-lb.
Sıfırlama TipiHafıza İğnesi
rotasyonCW / CCW
İkincil Ölçek Artışları0.2 m kg
İkincil Ölçek Aralığı0 ile 7 m kg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proto J6113F kadranlı tork anahtarı, otomotiv üretimi ve üretim hattı uygulamaları için bağlantı elemanlarına uygulanan torku göstermeye uygundur
  • Ölçüm sırasında kullanıcı hatasını en aza indirmek için yüksek kontrast, okunması kolay ölçek
  • Hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine ölçümler için çift ölçek
  • El konum hatalarını önlemek için yüksek alaşımlı burulma tahrik tasarımı
  • Sahadaki uygulama gereksinimlerine uyum sağlamak için ayarlanabilir tork ayarları
  • Aşındırıcı sıvılara ve zorlu endüstriyel koşullara karşı koruma için krom kaplı, alaşımlı çelik başlık
  • Kaymayı önlemek için kauçuk tutacak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon SertifikasıUzunlukBirincil Ölçek ArtışlarıBirincil Ölçek AralığıÜcret
PROTO J6177F Kadranlı Tork Anahtarı, 3/8 İnç Sürücü Boyutu, 10 İnç Uzunluk | AA8YDT 1ARP8 J6177FYok hayır10 "5.0 inç-lb.50-250 inç-lb.€392.25
PROTO J6181F Kadranlı Tork Anahtarı 600 In.-lb. 3/8 İnç Dr | AA8YDU 1ARP9 J6181FYok hayır10 "10.0 inç-lb.120 ila 600 inç - lb.€406.32
PROTO J6113NMF Kadranlı Tork Anahtarı 50 Feet-lb. 3/8 İnç Dr | AA8YEE 1ART0 J6113NMFÜreticiden Talep Üzerine Mevcuttur14.875 "1.0 ft.-lb.0 ila 50 ft.-lb.€407.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6113F Çevirmeli Tork Anahtarı, Tether Özellikli, 3/8 İnç Sürücü Boyutu
€389.93 / Adet