Proto J6121nmf Kadranlı Tork Anahtarı, Tam Cilalı | 1sanat1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6121NMF Kadranlı Tork Anahtarı, 50 - 250 Nm, 1/2 İnç Sürücü Boyutu | AA8YEF 1ART1

PROTO J6121NMF Çevirmeli Tork Anahtarı, 50 - 250 N•m, 1/2 İnç Sürücü Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YEF Modeli: J6121NMFÇapraz Referans: 1ART1
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
€425.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadran Tork Anahtarı
doğrulukTork Okumasının +/-% 4'ü CW / CCW, Tam Ölçeğin% 20 ila% 100'ü
Kalibrasyon SertifikasıÜreticiden Talep Üzerine Mevcuttur
Sürücü Boyutu1 / 2 "
Elektrik Işık / TonYok hayır
Kolu MalzemeKauçuk
Kolu tipiSade
kafa TipiSabit
Min. Döngü sayısı5000
Uzunluk21.5 "
Birincil Ölçek Artışları5.0 ft.-lb.
Birincil Ölçek Aralığı0 ila 175 ft.-lb.
Sıfırlama TipiHafıza İğnesi
rotasyonCW / CCW
İkincil Ölçek Artışları5.0 Nm
İkincil Ölçek Aralığı0 ile 250 Nm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)61.47
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Torku ölçmek ve torku izleme ve doğrulamaya ilişkin kalite kontrol sağlamak için kullanılır
  • Tamamı çelik veya alüminyum tork aktarım bileşenleri ile üretilmiştir
  • Tam ölçeğin% 4 ila% 20'ünde her iki yönde tork okumasının +/-% 100'üne kadar hassas kalibrasyon
  • Yüksek alaşımlı burulma tahrik tasarımı sarsılmaz doğruluk sağlar
  • Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalıştırma ile okunması kolay, yüksek kontrastlı metrik / İngiliz ölçeği
  • İzlenebilirlik için lazerle işaretlenmiş seri numarası ile sağlanır
  • Her anahtarla sağlanan NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü) izlenebilir CW sertifikası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukKalibrasyon SertifikasıBirincil Ölçek AralığıÜcret
PROTO J6121F Kadranlı Tork Anahtarı 175 Feet-lb. 1/2 İnç Dr | AA8YDW 1ARR1 J6121FTork Okumasının +/-% 4'ü CW / CCW, Tam Ölçeğin% 20 ila% 100'üYok hayır0 ila 175 ft.-lb.€452.00
PROTO J6125F Kadranlı Tork Anahtarı 250 Feet-lb. 1/2 İnç Dr | AA8YDX 1ARR2 J6125FTork Okumasının +/-% 3'ü CW / CCW, Tam Ölçeğin% 20 ila% 100'üYok hayır0 ila 250 ft.-lb.€475.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6121NMF Çevirmeli Tork Anahtarı, 50 - 250 N•m, 1/2 İnç Sürücü Boyutu
€425.62 / Adet