Proto J6168f Kadran Tork Anahtarı, Cw/ccw Dönüşü | 4nah5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6168F Kadranlı Tork Anahtarı, 1/4 İnç Sürücü Boyutu, Sabit Cırcırlı, Tam Cilalı | AD8VZN 4NAH5

PROTO J6168F Çevirmeli Tork Anahtarı, 1/4 İnç Sürücü Boyutu, Sabit Cırcırlı, Tam Cilalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VZN Modeli: J6168FÇapraz Referans: 4NAH5
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
€396.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadran Tork Anahtarı
doğrulukTork Okumasının +/-% 3'ü CW / CCW, Tam Ölçeğin% 20 ila% 100'ü
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Elektrik Işık / TonYok hayır
Kolu MalzemeÇelik
Kolu tipiYastık Tutacağı
kafa TipiSabit
Gövde MalzemesiÇelik
Min. Döngü sayısı5000
Uzunluk10 "
Birincil Ölçek Artışları0.5 inç-lb.
Birincil Ölçek Aralığı6 ila 30 inç - lb.
Sıfırlama TipiÜzerine tıklayın
rotasyonCW / CCW
İkincil Ölçek Artışları1.0 cm kg
İkincil Ölçek Aralığı0 ila 35 cm kg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.85
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Eklemlere uygulanan torku test etmek, denetlemek ve doğrulamak için kullanılır
  • Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalıştırma ile okunması kolay, yüksek kontrastlı metrik / İngiliz ölçeği
  • Tamamı çelik veya alüminyum tork aktarım bileşenleri ile üretilmiştir
  • Tam ölçeğin% 4 ila% 20'ünde her iki yönde tork okumasının +/-% 100'üne kadar hassas kalibrasyon sağlar
  • İzlenebilirlik için lazerle işaretlenmiş seri numarası ile sağlanır
  • Yüksek alaşımlı burulma tahrik tasarımı sarsılmaz doğruluk sağlar
  • Her anahtarla sağlanan NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü) izlenebilir CW sertifikası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukKolu MalzemeKolu tipiBirincil Ölçek ArtışlarıBirincil Ölçek AralığıSıfırlama TipiÜcret
PROTO J6169F Kadranlı Tork Anahtarı 75 In.-lb. 1/4 İnç Dr | AA8YDR 1ARP7 J6169FTork Okumasının +/-% 3'ü CW / CCW, Tam Ölçeğin% 20 ila% 100'üKauçukSade1.0 inç-lb.0 ila 75 inç - lb.Hafıza İğnesi€404.79
PROTO J6169NMF Kadranlı Tork Anahtarı 10 Nm 1/4 İnç Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMFTork Okumasının +/-% 4'ü CW / CCW, Tam Ölçeğin% 20 ila% 100'üKauçukSade1.0 inç-lb.0 ila 10 NmHafıza İğnesi€398.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6168F Çevirmeli Tork Anahtarı, 1/4 İnç Sürücü Boyutu, Sabit Cırcırlı, Tam Cilalı
€396.80 / Adet