Proto J6169nmf | Kadranlı Tork Anahtarı 10 Nm 1/4 İnç Dr | 1arr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6169NMF Kadranlı Tork Anahtarı 10 Nm 1/4 İnç Dr | AA8YEC 1ARR8

PROTO J6169NMF Çevirmeli Tork Anahtarı 10 Nm 1/4 İnç Dr

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YEC Modeli: J6169NMFÇapraz Referans: 1ARR8
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
€398.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadran Tork Anahtarı
doğrulukTork Okumasının +/-% 4'ü CW / CCW, Tam Ölçeğin% 20 ila% 100'ü
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Elektrik Işık / TonYok hayır
Kolu MalzemeKauçuk
Kolu tipiSade
kafa TipiSabit
Min. Döngü sayısı5000
Uzunluk10 "
Birincil Ölçek Artışları1.0 inç-lb.
Birincil Ölçek Aralığı0 ila 10 Nm
Sıfırlama TipiHafıza İğnesi
rotasyonCW / CCW
İkincil Ölçek Artışları1.0 inç-lb.
İkincil Ölçek Aralığı0 ila 90 inç. - lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Uzatma Kolları (Hayır)
  • Hafıza İğnesi (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukKolu MalzemeKolu tipiBirincil Ölçek ArtışlarıBirincil Ölçek AralığıSıfırlama TipiÜcret
PROTO J6169F Kadranlı Tork Anahtarı 75 In.-lb. 1/4 İnç Dr | AA8YDR 1ARP7 J6169FTork Okumasının +/-% 3'ü CW / CCW, Tam Ölçeğin% 20 ila% 100'üKauçukSade1.0 inç-lb.0 ila 75 inç - lb.Hafıza İğnesi€404.79
PROTO J6168F Kadranlı Tork Anahtarı, 1/4 İnç Sürücü Boyutu, Sabit Cırcırlı, Tam Cilalı | AD8VZN 4NAH5 J6168FTork Okumasının +/-% 3'ü CW / CCW, Tam Ölçeğin% 20 ila% 100'üÇelikYastık Tutacağı0.5 inç-lb.6 ila 30 inç - lb.Üzerine tıklayın€396.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6169NMF Çevirmeli Tork Anahtarı 10 Nm 1/4 İnç Dr
€398.46 / Adet