Proto J6339 Ccw Tork Anahtarı, Çelik | 4nah6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6339 CCW Tork Anahtarı, 3 Mod, Dahili Pil | AD8VZP 4NAH6

PROTO J6339 CCW Tork Anahtarı, 3 Mod, Dahili Batarya

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VZP Model: J6339Çapraz Referans: 4NAH6
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
€1,029.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Kadranlı Tork Anahtarı
doğruluk+/- 1% Tork Okuması CW / CCW @ Tam Ölçeğin% 10-100'ü
Kalibrasyon SertifikasıEvet
dönüştürürft.-lb., inç.-lb., Nm
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Mezuniyetler0.01 Nm
kafa TipiSabit Kare Sürücü
MalzemeÇelik
Ölçüm Tipiİnç-Pound / Newton-Metre
Uzunluk11 "
Güç Kaynağı9V Pil
rotasyonCW / CCW
Tork Aralığı (Ft.-Lb.)0.63 için 6.25
Tork Aralığı (inç-lbs.)7.5 için 75
Tork Aralığı (Nm)0.84 için 8.47
UPC662679012229
Görsel / İşitsel GöstergelerYaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Servis, üretim, otomotiv ve araştırma-geliştirme uygulamalarında somun ve cıvataların sabitlenmesi için uygun kadranlı elektronik tork anahtarı
  • Daha kolay çalışma için 359 dereceye kadar dönen tuş takımıyla Peak, Hold ve Track modları ve tork hedef bölge göstergesi için uyarı ışığı
  • Zorlu endüstriyel ortamlara dayanmak için krom kaplı çelik yapı
  • Her iki yönde +/-% 1'e kadar doğruluğu korumak için hızlı örnekleme hızı ve burulma tahrik gerinim ölçer teknolojisi ve ekran koruması için metal duvarlı örtülü döner kadran
  • Kullanıcı konforu için tek düğmeli hedef tork ayarı ve şantiyede taşınabilirlik için yerleşik pil
  • ASME B107.28 standartlarına uygun olarak üretilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuMezuniyetlerÖlçüm TipiUzunlukGörsel / İşitsel GöstergelerÜcret
PROTO J6342 Kadranlı Tork Anahtarı 11 İnç Uzunluk Çelik | AD8VZQ 4NAH7 J63421 / 4 "0.01 Nmİnç-Pound / Newton-Metre11 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€1,066.89
PROTO J6345 Kadranlı Elektronik Tork Anahtarı, Burulma Tahrikli Gerinim Ölçer Teknolojisi | AD8VZR 4NAH8 J63453 / 8 "0.01 Nmİnç-Pound / Newton-Metre11 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€1,180.84
PROTO J6345A Kadranlı Tork Anahtarı Çelik 11 İnç Uzunluk | AD8VZT 4NAH9 J6345A3 / 8 "0.01 Nmİnç-Pound / Newton-Metre11 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€1,180.97
PROTO J6345B Kadranlı Tork Anahtarı, 22 İnç, 1/2 İn Tahrikli, Çelik | AD8VZU 4NAJ1 J6345B3 / 8 "0.1 Nmİnç-Pound / Newton-Metre22 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€1,186.17
PROTO J6346 CCW Tork Anahtarı, Krom Kaplama Çelik, 22 İnç Uzunluk | AD8VZV 4NAJ2 J63461 / 2 "0.1 Nmİnç-Pound / Newton-Metre22 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€1,325.61
PROTO J6347 Kadranlı Tork Anahtarı, Çelik, 22 İnç Uzunluk, 3/4 İnç Sürücü Boyutu | AD8VZW 4NAJ3 J63473 / 4 "0.1 Nmİnç-Pound / Newton-Metre22 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€2,846.90
PROTO J6351 Kadranlı Tork Anahtarı Çelik 125 İnç Uzunluk | AD8VZX 4NAJ4 J63511"1 Nmİnç-Pound / Newton-Metre125 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€5,465.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6339 CCW Tork Anahtarı, 3 Mod, Dahili Batarya
€1,029.68 / Adet