Proto J6346 Ccw Tork Anahtarı, Dahili Pil | 4naj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6346 CCW Tork Anahtarı, Krom Kaplama Çelik, 22 İnç Uzunluk | AD8VZV 4NAJ2

PROTO J6346 CCW Tork Anahtarı, Krom Kaplama Çelik, 22 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VZV Model: J6346Çapraz Referans: 4NAJ2
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
€1,325.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Kadranlı Tork Anahtarı
doğruluk+/- 1% Tork Okuması CW / CCW @ Tam Ölçeğin% 10-100'ü
Kalibrasyon SertifikasıEvet
dönüştürürft.-lb., inç.-lb., Nm
Sürücü Boyutu1 / 2 "
Mezuniyetler0.1 Nm
kafa TipiSabit Kare Sürücü
MalzemeÇelik
Ölçüm Tipiİnç-Pound / Newton-Metre
Uzunluk22 "
Güç Kaynağı9V Pil
rotasyonCW / CCW
Tork Aralığı (Ft.-Lb.)25 için 250
Tork Aralığı (inç-lbs.)300 için 3000
Tork Aralığı (Nm)33.8 için 338
UPC662679135607
Görsel / İşitsel GöstergelerYaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Servis, üretim, otomotiv ve araştırma ve geliştirme uygulamalarında somunları ve cıvataları sabitlemek için tasarlanmış kadranlı elektronik tork anahtarı
  • Tork hedef bölgesi göstergesi için yeşil, sarı ve kırmızı renkli uyarı lambası ve uzun süreli dayanıklılık için krom kaplı çelik yapı
  • Kullanım kolaylığı için 359 derece dönen tuş takımıyla Peak, Hold ve Track modları ve ekran koruması için metal duvarlı örtülü döner kadran
  • Her iki yönde de yüksek doğruluğu (+ / -% 1'e kadar) korumak için hızlı örnekleme hızı ve burulma tahrikli gerinim ölçer teknolojisi
  • Uzak konumlarda kullanım için dahili pil ve iş sahasında taşınabilirlik ile kullanıcı konforu için tek düğmeli hedef tork ayarı
  • ASME B107.28 standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuMezuniyetlerÖlçüm TipiUzunlukGörsel / İşitsel GöstergelerÜcret
PROTO J6339 CCW Tork Anahtarı, 3 Mod, Dahili Pil | AD8VZP 4NAH6 J63391 / 4 "0.01 Nmİnç-Pound / Newton-Metre11 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€1,029.68
PROTO J6342 Kadranlı Tork Anahtarı 11 İnç Uzunluk Çelik | AD8VZQ 4NAH7 J63421 / 4 "0.01 Nmİnç-Pound / Newton-Metre11 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€1,066.89
PROTO J6345 Kadranlı Elektronik Tork Anahtarı, Burulma Tahrikli Gerinim Ölçer Teknolojisi | AD8VZR 4NAH8 J63453 / 8 "0.01 Nmİnç-Pound / Newton-Metre11 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€1,180.84
PROTO J6345A Kadranlı Tork Anahtarı Çelik 11 İnç Uzunluk | AD8VZT 4NAH9 J6345A3 / 8 "0.01 Nmİnç-Pound / Newton-Metre11 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€1,180.97
PROTO J6345B Kadranlı Tork Anahtarı, 22 İnç, 1/2 İn Tahrikli, Çelik | AD8VZU 4NAJ1 J6345B3 / 8 "0.1 Nmİnç-Pound / Newton-Metre22 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€1,186.17
PROTO J6347 Kadranlı Tork Anahtarı, Çelik, 22 İnç Uzunluk, 3/4 İnç Sürücü Boyutu | AD8VZW 4NAJ3 J63473 / 4 "0.1 Nmİnç-Pound / Newton-Metre22 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€2,846.90
PROTO J6351 Kadranlı Tork Anahtarı Çelik 125 İnç Uzunluk | AD8VZX 4NAJ4 J63511"1 Nmİnç-Pound / Newton-Metre125 "Yaklaşma Sırasında Sarı Işık, Hedefte Yeşil ve Bip, Tork Verildiğinde Kırmızı ve Aralıklı Bip Sesi€5,465.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6346 CCW Tork Anahtarı, Krom Kaplama Çelik, 22 İnç Uzunluk
€1,325.61 / Adet