Proto J6904m | Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 4mm 6 Pt | 1fp54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6904M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 4mm 6 Pt | AA9UUV 1FP54

PROTO J6904M Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 4mm 6 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UUV Modeli: J6904MÇapraz Referans: 1FP54
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
€10.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk7 / 8 "
SAE veya Metrikmetrik
beden4mm
Soket DerinliğiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
PROTO J6914M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 14mm 6 Pt | AA2DJE 10E360 J6914M14mm€11.13
PROTO J6915M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 15mm 6 Pt | AA2DJF 10E361 J6915M15mm€11.09
PROTO J6909M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 9mm 6 Pt | AA8YFR 1AT02 J6909M9mm€10.66
PROTO J6911M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 11mm 6 Pt | AA8YFU 1AT04 J6911M11€10.82
PROTO J6912M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 12mm 6 Pt | AA9UUL 1FP14 J6912M12mm€10.63
PROTO J6906M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 6mm 6 Pt | AA9UUP 1FP43 J6906M6mm€10.37
PROTO J6905M Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 5mm 6 Pt | AA9UUR 1FP49 J6905M5mm€11.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6904M Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 4mm 6 Pt
€10.15 / Adet