Proto J74411/2 | Darbeli Bit 1/2 X 3-5/8 In 6pt Siyah Oksit | 1fk60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J74411 / 2 Darbe Ucu 1/2 x 3-5 / 8 In 6pt Siyah Oksit | AA9UQL 1FK60

PROTO J74411/2 Darbeli Bit 1/2 x 3-5/8 In 6pt Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UQL Modeli: J74411/2Çapraz Referans: 1FK60
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
€26.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Biti
Bit Uzunluğu1.875 "
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk3.625 "
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 2 "
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuMalzemeUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J74417 / 16 Darbe Ucu 1/2 x 3-1 / 4 In 6pt Siyah Oksit | AA9UQF 1FK55 J74417 / 161.75 "Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik3.25 "SAE7 / 16 "€30.23
PROTO J7441-17M Darbe Ucu 1/2 x 4 İnç 6 Noktalı Siyah Oksit | AA9UQP 1FK63 J7441-17M2"Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik4"metrik17mm€32.38
PROTO J7441-14M Darbe Ucu 1/2 x 3-5 / 8in 6pt Siyah Oksit | AA9UQQ 1FK64 J7441-14M1.75 "Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik3.625 "metrik14mm€30.41
PROTO J7441-12M Darbe Ucu 1/2 x 3-1 / 4in 6pt Siyah Oksit | AA9UQR 1FK65 J7441-12M1.75 "Isıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik3.25 "metrik12 "€31.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J74411/2 Darbeli Bit 1/2 x 3-5/8 In 6pt Siyah Oksit
€26.67 / Adet