80/20 40-6523 | Lineer Rulman, Fren Deliği, 4 Yuva, 75.1 mm X 143.4 mm X 50.1 mm, Alüminyum | 5jrx0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-6523 Lineer Rulman, Fren Deliği, 4 Yuva, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, Alüminyum | AE4FAV 5JRX0

80/20 40-6523 Lineer Yatak, Fren Deliği, 4 Yuva, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FAV Model: 40-6523Çapraz Referans: 5JRX0
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
€115.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Namlu Çapı0
Rulman TipiUHMW PED
Delik Dia.8.3mm
RenkTemizle
Boyut A50 mm
Boyut AA17.42 mm
Boyut B9mm
Boyut C41 mm
Boyut D2.58 mm
Boyut e105.31 mm
Boyut F6.15 mm
Boyut G93.01 mm
Boyut H12.32 mm
Boyut J19 mm
Boyut K6.15mm
Boyut l143.31mm
Boyut M75 mm
Boyut N40mm
Boyut P (In.)17.5mm
Boyut Q51.66 mm
Boyut R9.5 mm
Boyut S40 mm
Boyut U8.71 mm
Boyut V8.33 mm
Boyut W124.31 mm
Boyut X40 mm
Boyut Y40 mm
Boyut Z17.5 mm
Dinamik Yük Kapasitesi0
BitişAnotlamak
Flanş Çapı0
Flanş kalınlığı9 mm
sınıf6105-T5
Yükseklik50mm
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Pv0
Montaj Deliği Merkezi80 mm
Montaj Deliği Çapı8.3mm
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi0
Toplam yükseklik50mm
Uzunluk75mm
toplam Genişlik143.3mm
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuva Açısı (Derece)0
Yuvası Genişliği8.12mm
Statik Yük Kapasitesi0
Konu BoyutuSayfa #10
TipÇift Flanş
genişlik143.3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6423 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlüminyumTemizle€112.61
80/20 6523 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlüminyumTemizle€117.50
80/20 25-6423 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, Alüminyum | AE4SSS 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlüminyumTemizle€111.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-6523 Lineer Yatak, Fren Deliği, 4 Yuva, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, Alüminyum
€115.64 / Adet