PROTO J99101 Ana Alet Seti Genel Amaçlı 1/4 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ana Alet Seti |
Sürücü Boyutu | 1 / 4 " |
Sarf Malzemesi Parça Sayısı | 0 |
Çeşitli Alet Sayısı | 15 |
Parça sayısı | 131 |
Pense Sayısı | 13 |
Tornavida Sayısı | 23 |
Soket / Aksesuar Sayısı. | 46 |
Çarpıcı Alet Sayısı | 6 |
İngiliz anahtarı sayısı | 28 |
Birincil Başvuru | Genel Amaçlı |
SAE veya Metrik | SAE |
Alet Deposu Dahil | Evet |
Alet Saklama Tipi Dahil | Araç Kutusu |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8206000000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | Birincil Başvuru | SAE veya Metrik | Alet Deposu Dahil | Anahtarlar Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Evet | 12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €36,067.47 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Evet | 12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €30,050.83 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Evet | 12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €22,626.69 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Yok hayır | 12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu | €16,012.17 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | Teknisyen | SAE | Yok hayır | 6-Noktalı Kombinasyon Kısa SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ve 3/8 ", 12-Noktalı Kombinasyon SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 ve 1-1 / 4 ", Açık Uçlu SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 | €6,934.73 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | Teknisyen | SAE ve Metrik | Yok hayır | 12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 Noktalı Kombinasyon Metri | €13,324.21 | ||
J99485 | 3 / 8 ", 1 / 2" | 77 | Ayriyeten | SAE | Yok hayır | - | €1,652.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00