Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Proto Jcs-1258mas Teknisyen Usta Alet Seti | 1udw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz nakliye için uygun değildir.Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
€36,067.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Ana Alet Seti
Sürücü Boyutu
1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
Dahil Olan Çeşitli Araçlar
(76) Parça Kılavuz ve Pafta Seti, (99) Geri Çekilebilir Bıçak, "terlock Otomatik Geri Çekme" g Bıçak, Kilitleme Bıçağı, M "i Demir Testeresi, Yüksek Gerilimli Demir Testeresi, (11) Parça T Saplı Altıgen Anahtar Seti, 6 Parça T Saplı Hex Anahtar Seti, (13) Parça Altıgen Anahtar Takımı SAE, (9) Parça Altıgen Anahtar Takımı Metrik,
Sarf Malzemesi Parça Sayısı
0
Çeşitli Alet Sayısı
232
Parça sayısı
1258
Pense Sayısı
33
Tornavida Sayısı
63
Soket / Aksesuar Sayısı.
642
Çarpıcı Alet Sayısı
50
İngiliz anahtarı sayısı
238
Pense Dahildir
Saplı Çapraz, Saplı İğne Burun Eğrisi, Kesicili İğne Burun, Saplı Ördek Gagası, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16, 9-9 / 16" ve 16-7 / 8 ", 6-1 / 2 "ve 8" Kulplu Kayma Mafsalı, Tel Sıyırıcılar, Ağır Hizmet Tipi Çapraz, Saplı İğne Burun, Ateşlemeli
Birincil Başvuru
Teknisyen
Önerilen Alet Kutuları
Mfr. J456646-12RD
SAE veya Metrik
SAE ve Metrik
Tornavidalar Dahil
Oluklu Kare Şaft SAE- 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" ve 1/4 "x 1-9 / 16 ", Kabin Ucu Yuvarlak Sap SAE- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 ve 3/16" x 8 ", Phillips Nokta Cebi - # 0 x 3 ", # 1 x 3", # 1 x 8 ", # 2 x 1-9 / 16" Saplama
12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
133.7
Gemi yüksekliği (cm)
106.68
Gemi uzunluğu (cm)
106.68
Gemi genişliği (cm)
76.2
HS kodu
8206000000
Menşe Ülkesi
US
Ürün Detayı:
1/16 ila 2-3 / 8 inç ve 2 ila 26 mm arasındaki bağlantı elemanı boyutları için üretilmiştir
664 soket ve aksesuar, 241 anahtar, 51 çarpma ve vurma aleti, 39 pense, 91 tornavida ve 172 çeşitli alet içerir
12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6 Noktalı Cırcır Kutusu
12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu
12 Noktalı Kutu Metrik - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 ve 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6 Noktalı Cırcır Kutusu
12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 Noktalı Kombinasyon Metri