+ | Ana Alet Seti |
Sürücü Boyutu | 1/4", 3/8", 1/2" |
Dahil Olan Çeşitli Araçlar | (99) Geri Çekilebilir Bıçak, Arka Kilit Bıçağı, Yüksek Gerilimli Demir Testeresi, (11) Parça Altıgen Anahtar Seti SAE, (90 Parça Altıgen Anahtar Seti Metrik, 2 C Kelepçe 0-4 ", Esnek Naylon Sap, Esnek Ahşap Kazıyıcı, Bant Kural 1 / 2 "x 12 ft., 18 ve 24" Pry Barlarını Hizalama, Kaldırma Çubuğu 12 x 1/2 "Uç, Pr |
Sarf Malzemesi Parça Sayısı | 0 |
Çeşitli Alet Sayısı | 59 |
Parça sayısı | 558 |
Pense Sayısı | 27 |
Tornavida Sayısı | 43 |
Soket / Aksesuar Sayısı. | 279 |
Çarpıcı Alet Sayısı | 31 |
İngiliz anahtarı sayısı | 119 |
Pense Dahildir | Saplı İğne Burun Eğrisi, Kesicili İğne Burun, Saplı Ördek Gagası, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 ", Tutamaklı Kayma Eklemi 6-1 / 2" ve 8 ", Tel Sıyırıcılar, Tutuşlu Burun İhtiyacı, Lineman's, Tutuşlu Uç Kesme, 6" Kilitli Uzun Burun, 7 "Kilitli |
Birincil Başvuru | Teknisyen |
Önerilen Alet Kutuları | Mfr. J455041-8RD-1S |
SAE veya Metrik | SAE ve Metrik |
Tornavidalar Dahil | Yarıklı Kare Şaft - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" ve 1/4 "x 1 -9/16 ", Kabin Ucu Yuvarlak Uç- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 ve 3/16" x 8 ", Yıldız Uçlu Cep # 0 x 3, # 1x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Kısa, # 2 x 4, # |
Çarpıcı Araçlar Dahil | Ball Pein Çekiçler - 8, 16 ve 32 oz., Lastik Tokmak, Komp-Döküm Çekiç 21 oz, Soğuk Keskiler - 5/8 ",, 5/16" ,, 1-3 / 16 ",, 1/4" ,, 7/8 ",, 3/8" ,, 3/4 ",, 1/2" ve 1 ",, Punch Drift- 1/4" ,, 3/16 "ve 1/8" ,, Başlangıç Punch- 1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" ve 7/32 ",, Pu |
Alet Deposu Dahil | Yok hayır |
Alet Saklama Tipi Dahil | Hayır |
Anahtarlar Dahil | 12 Noktalı Kutu Metriği - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, 12 Noktalı Kutu SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 ve 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12 Noktalı Kombinasyon Metri |