Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Proto Jts-0067rr | Demiryolu Alet Seti Carman Sae 1/2 İnç | 1udx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz nakliye için uygun değildir.Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
€1,634.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Demiryolu Alet Seti
Sürücü Boyutu
1 / 2 "
Dahil Olan Çeşitli Araçlar
(9) Adet Katlanır Altıgen Anahtar Takımı, Torpido Seviyesi, Conta Kazıyıcı, Bant Kuralı 1-1 / 4 "x 25 ft, 12" Tarak "Kare," g Gözetleme Çubuğu 16 ", Gözetleme Çubuğu 16" x 5/8 hizalayın "Uç, Cotter P" Çektirme Aracı
Sarf Malzemesi Parça Sayısı
0
Çeşitli Alet Sayısı
16
Parça sayısı
67
Pense Sayısı
3
Tornavida Sayısı
8
Soket / Aksesuar Sayısı.
17
Çarpıcı Alet Sayısı
7
İngiliz anahtarı sayısı
16
Pense Dahildir
Power Track II: 9-9 / 16 ", Yan Kesim, Çapraz Kesim
Birincil Başvuru
Kamyoncu
Önerilen Alet Kutuları
Mfr. J9969-NA
SAE veya Metrik
SAE
Tornavidalar Dahil
Süper Proto Standart Oluklu SAE: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8", 1/4 "x 10", Phillips- # 1 x 1/4 ", # 2 x 1/4 ", # 3 x 5/16" ve # 4 x 3/8 "
Çarpıcı Araçlar Dahil
32 oz. Ball Pein Hammer, 16 oz. Pençe, 1/4 ", Punch Drift, 11/64", Keski Burnu, 1 ", Süper Hizmet Tipi Soğuk Keski, 5-5 / 8", Delme, Delme / Keski Tutucu