+ | Demiryolu Alet Seti |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 ", 1 / 2" |
Dahil Olan Çeşitli Araçlar | (9) Adet Katlanır Altıgen Anahtar Takımı, Torpido Seviyesi, Conta Kazıyıcı, Bant Kuralı 3/4 "x 16 ft., Yüksek Gerilimli Demir Testeresi," gözetleme Aynası, Teleskopik Manyetik Retriever, Gözetleme Çubuğu 16 "x 5/8" Uç |
Sarf Malzemesi Parça Sayısı | 0 |
Çeşitli Alet Sayısı | 17 |
Parça sayısı | 107 |
Pense Sayısı | 6 |
Tornavida Sayısı | 5 |
Soket / Aksesuar Sayısı. | 45 |
Çarpıcı Alet Sayısı | 9 |
İngiliz anahtarı sayısı | 25 |
Pense Dahildir | Power Track II: 9-9 / 16 ", Ağır Hizmet Tipi Çapraz, Kesicili İğne Burun, Saplı Kayar Mafsal, 10" Kavisli Kilitleme, Havacılık Keski Düz, Zımba ve Keski Tutucu |
Birincil Başvuru | Boru tesisatçısı |
Önerilen Alet Kutuları | Mfr. J9969-NA |
SAE veya Metrik | SAE |
Tornavidalar Dahil | Yuva Kare 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6" ve 3/8 "x 8", Phillips 1/4 "x # 2 |
Çarpıcı Araçlar Dahil | 16 oz. Ball Pein, 11/64 ", Keski Cape, Super Duty Pin Punch 3/8", Tip x 6-1 / 2 ",, 3/16", Tip x 5-1 / 4 "ve 1/8", Uç x 4-3 / 4 ",, Süper Hizmet Tipi Soğuk Keskiler - 3/8" ve 3/4 ", |
Alet Deposu Dahil | Evet |
Alet Saklama Tipi Dahil | Araç Kutusu |
Anahtarlar Dahil | 12 Noktalı Kombinasyon Siyah SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 ve 1-1 / 4 ", 12 Noktalı Cırcır Kutusu SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 ve 1 / 2 x 9/16 ", 12 Noktalı Engel - 7/16 x 1/2 ve 5/8 x 3/4", Ayarla |