+ | Demiryolu Alet Seti |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 ", 1 / 2" |
Dahil Olan Çeşitli Araçlar | Teleskopik Manyetik Geri Alma Aracı, Esnek Geri Alma Aracı, (25) Bıçak Algılayıcı Ölçü Seti, (13) Parça Altıgen Anahtar Seti, "g Kaldırma Çubuğu 16" Hizalama, Demir Testeresi, Kaldırma Çubuğu 12 x 1/2 "Uç |
Sarf Malzemesi Parça Sayısı | 0 |
Çeşitli Alet Sayısı | 19 |
Parça sayısı | 172 |
Pense Sayısı | 26 |
Tornavida Sayısı | 7 |
Soket / Aksesuar Sayısı. | 68 |
Çarpıcı Alet Sayısı | 16 |
İngiliz anahtarı sayısı | 36 |
Pense Dahildir | Power Track II: 9-9 / 16 ", Power Track II: 16-7 / 8", Ağır Hizmet Tipi Çapraz, Kesicili İğne Burun, Tutamaklı Kayar Mafsal, 7 "Düz Kilitli, 10" Kavisli Kilitleme, Tel Sıyırıcılar |
Birincil Başvuru | mekanik |
SAE veya Metrik | SAE |
Tornavidalar Dahil | Standart Uçlu Kare Şaft - 3/8 "x 8", 5/16 "x 6", 3/16 "x 4" ve 3/8 "x 10", Phillips # 2 x 4 ", Kısa Yuvarlak Şaft # 2 x 1-9 / 16 ", Vida Başlatıcı, Standart Uç 5-5 / 8" L |
Çarpıcı Araçlar Dahil | 16 oz. Ball Pein Hammer, 1-3 / 64 ", Soft Face Hammer, Punch / Keski Tutucu, Süper Hizmet Punch Pimi- 1/16" ,, 1/8 ",, 5/32, 3/16" ve 3/8 ",, Uç Keski, Süper Hizmet Tipi Soğuk Keskiler - 1" ,, 1/2 "ve 1/8" ,, Punch Drift 1/4 ", 1/8" ve 4-5 / 8 ",, Punch Merkez, Hammer Ti |
Alet Deposu Dahil | Yok hayır |
Alet Saklama Tipi Dahil | Hayır |
Anahtarlar Dahil | 12 Noktalı Kombinasyon Siyah SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 ve 1-1 / 4 ", 12" Ayarlanabilir Click Stop Siyah |