Qa1 Mcml5 | Erkek Rot Ucu Sol 5/5.065mm | 39n438 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

QA1 MCML5 Erkek Rot Ucu Sol 5/5.065mm | AC8ETB 39N438

QA1 MCML5 Erkek Rot Ucu Sol 5/5.065mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8ETB Modeli: MCML5Çapraz Referans: 39N438
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
€15.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Ucu
top52100 Çelik Küresel
Yatak52100 Çelik Küresel Bilyalı
İnşaatSAE Spesifikasyonu J1120'yi takip eder
Boyut AM5 x 0.8
Boyut AA5 / aa 5.065
Boyut e16mm
Boyut G33mm
Boyut H20mm
Boyut J41mm
Boyut N8mm
KonaklamaDüşük karbonlu
Dia İçinde.5 / aa 5.065
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık22 Dereceleri
KonuLeft Hand
Konu BoyutuM5 x 0.8
TipErkek Düz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.8
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483308055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Boyut ABoyut AAMaks. Alan sayısı Açısal kaçıklıkKonu BoyutuBoyut eBoyut GBoyut HÜcret
QA1 CML3 Erkek Çubuk Ucu Sol # 10-32 | AB4UZE 20F976 KML30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 Dereceleri# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.56
QA1 CML4 Erkek Çubuk Ucu Sol 1 / 4-28 | AB4UZG 20F978 KML40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 Dereceleri1 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CML5 Erkek Çubuk Ucu Sol 5 / 16-24 | AB4UZJ 20F980 KML50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 Dereceleri5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
QA1 CML6 Erkek Çubuk Ucu Sol 3 / 8-24 | AB4UZL 20F982 KML60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 Dereceleri3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CML7 Erkek Çubuk Ucu Sol 7 / 16-20 | AB4UZN 20F984 KML70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 Dereceleri7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
QA1 CML8 Erkek Çubuk Ucu Sol 1 / 2-20 | AB4UZQ 20F986 KML80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 Dereceleri1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CML10 Erkek Çubuk Ucu Sol 5 / 8-18 | AB4UZT 20F988 KML100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 Dereceleri5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€25.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

QA1 MCML5 Erkek Rot Ucu Sol 5/5.065mm
€15.50 / Adet