Tork Dglc200a-nc | Elektronik Zamanlayıcı Hızı 120/277v | 31a071 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK DGLC200A-NC Elektronik Zamanlayıcı Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071

TORK DGLC200A-NC Elektronik Zamanlayıcı Spdt 120/277v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4WZH Modeli: DGLC200A-NCÇapraz Referans: 31A071

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1,063.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper20
Yedekleme Süresi7 Günleri
Renkbronzlaşmak
İletişim FormuSPDT
derinlik4.5 "
Ekran Yüksekliği10 In.
Ekran Genişliği5 In.
ÇevirmeNoryl İç / Dış Mekan
Yükseklik10 "
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
uzunluk6"
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri28
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı7 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
Montajyüzey
NEMA Değerlendirmesi3R
Kanal Sayısı2
Kutup sayısı1
Darbe Olaylarının Sayısı56
Çalışma Sıcaklığı.-31 Derece F ila +131 Derece F
Çalışma Modu7 Günleri
TipProgramlanabilir
Gerilim120-277
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)26.16
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: EPC-A Fotoğraf Sensörü, Şeffaf Lexan Kapağı ve Kilitlenebilir Çile içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.AmperderinlikÇalışma ModuTipgenişlikÇevirmeYükseklikÜcret
TORK EWZ120 Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog Spdt 120-277v 7gün | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 ila 149 F303-1 / 16 "7 GünleriAstronomik / Programlanabilir5 1 / 16 "Plastik İç Mekan / Dış Mekan8 5 / 16 "€344.52
TORK DZS200BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9 DZS200BP-40 ila 158 F304-1 / 2 "365 GünleriAstronomik / Programlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan9.125 "€1,085.98
TORK DZS400BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 ila 158 F204-1 / 2 "365 GünleriAstronomik / Programlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan9.125 "€1,911.12
TORK DWZ100B Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 1 Kanal 7 gün Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 ila 158 F204-1 / 2 "7 GünleriAstronomik / Programlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan9.125 "€665.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK DGLC200A-NC Elektronik Zamanlayıcı Spdt 120/277v
€1,063.94 / Adet