QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD86-3660GY Tel Raf, 4 Raflı Eklenti, 36 x 60 x 86 İnç Ebat, Gri Epoksi
Madde: CG9LHZ
Modeli: AD86-3660GY
€877.11 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Ünitesi |
Yükseklik | 86 " |
uzunluk | 60 " |
genişlik | 36 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Raf Sayısı | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD54-1236BK | Siyah Epoksi | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | €240.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1236C | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | €250.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1236GY | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | €241.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1236P | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | €241.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1236S | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | €712.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1242BK | Siyah Epoksi | 54 " | 42 " | - | - | 12 " | €264.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD54-1242C | - | 54 " | 42 " | - | - | 12 " | €278.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00