QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619CO Panjurlu Panel 36 x 1/4 x 19 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panjurlu Panel |
Renk | Koyu gri |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Yükleme kapasitesi | 175 lb |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Taraf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 19 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Taraf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819-210-16CL | - | Temizle | 5.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 6" | 19 " | €122.63 | ||
QLP-1819-220-16CL | - | Temizle | 7.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 8" | 19 " | €153.43 | ||
QLP-3619-210-32CL | - | Temizle | 5.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 6" | 19 " | €207.41 | ||
QLP-3619-220-32CL | - | Temizle | 7.375 " | 175 lb | Çelik | 1 | 8" | 19 " | €260.96 | ||
QLP-3619-230-18CL | - | Temizle | 10.875 " | 175 lb | 16 ga. Çelik | 1 | 11 " | 19 " | €347.17 | ||
QLP-3661-220-120CL | - | Temizle | 7.375 " | 500 lb | Çelik | 1 | 8" | 61 " | €929.22 | ||
QLP-3661-230-60CL | - | Temizle | 10.875 " | 500 lb | 16 ga. Çelik | 1 | 11 " | 61 " | €1,001.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00