QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-102BK Eğimli Raf Sistemi 40 Kutu Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğimli Raf Sistemi |
Kutu Rengi | Siyah |
Depo Derinliği | 11.875 " |
Bin Yüksekliği | 4" |
Kutu Tipi | Raf |
Bin Genişliği | 6.625 " |
Raf Başına Kapasite | 50 lb |
Renk | Siyah |
Bitiş | toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 400 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 60 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Derinliği | 12 " |
Raf Genişliği | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Kutu Rengi | Depo Derinliği | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Toplam Kutu Sayısı | Bin Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRHA-107YL | 240 lb | Sarı | 11.625 " | 3 | 12 " | 21 " | 12 | 4" | €328.97 | ||
QPRHA-109IV | 240 lb | Fildişi | 11.625 " | 3 | 12 " | 21 " | 9 | 4" | €367.32 | ||
QPRD-109IV | 800 lb | Fildişi | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | €1,598.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRD-109YL | 800 lb | Sarı | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | €1,598.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-109RD | 400 lb | Kırmızı | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 24 | 4" | €818.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-100RD | 400 lb | Kırmızı | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 96 | 4" | €921.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
QPRS-100YL | 400 lb | Sarı | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 96 | 4" | €921.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00