Raco 2462 | Sıvı Geçirmez Konektör 1/2 inç. Gümüş | 2a252 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 2462 Sıvı Sıkı Konektör 1 / 2in. Gümüş | AB8WJB 2A252

RACO 2462 Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1/2 inç. Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WJB Model: 2462Çapraz Referans: 2A252 / 4JWN8
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
€12.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Sıkı Konnektör
RenkGümüş
Boru Boyutu1 / 2 "
Bağlayıcı TipiDüz
Kordon Dia. Aralık7/32 "ila 27/64"
uzunluk1 11 / 32 "
MalzemeÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kordon Sayısı (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMalzemeÜcret
RACO 3702-1 Sıvı Sıkı Konektör 1 / 2in. Gümüş | AB8WHX 2A246 3702-11.437 "Çelik / Dövülebilir Demir€9.06
RACO 3702-2 Sıvı Sıkı Konektör 1 / 2in. Düz | AB8WHY 2A247 3702-21.437 "Çelik / Dövülebilir Demir€8.66
RACO 3702-5 Sıvı Sıkı Konektör 1/2 inç | AB8WHZ 2A248 3702-51.437 "Çelik / Dövülebilir Demir€7.69
RACO 3702-6 Sıvı Sıkı Konektör 1 / 2in. Gümüş | AB8WJA 2A251 3702-61.437 "Çelik / Dövülebilir Demir€9.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 2462 Sıvı Sızdırmaz Konnektör 1/2 inç. Gümüş
€12.98 / Adet