Raco 662 | Kullanışlı Kutu 13.0 Cu In | 6xc57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 662 Kullanışlı Kutu 13.0 Cu In | AF2QEX 6XC57

RACO 662 Kullanışlı Kutu 13.0 Cu In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QEX Model: 662Çapraz Referans: 6XC57
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
€8.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli kutu
Kutu tipiKullanışlı, Kanal İçin
Braket tipiTS, 1/2 "Gerileme
Kapasite13 Cu.In.
RenkGümüş
derinlik1-7 / 8 "
uzunluk4"
MalzemeGalvanizli çinko
Nominal Derinlik1.875 "
Nominal Uzunluk4"
Nominal Genişlik2"
1/2 "Geri Nakavt Sayısı3
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı5
Çete Sayısı1
UPC050169006627
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasitederinlikNominal Derinlik1/2 "Geri Nakavt SayısıÜcret
RACO 660 Kullanışlı Kutu 13.0 Cu In | AD6RNC 4A238 66013 Cu.In.1-7 / 8 "1.875 "2€5.41
RACO 670RAC Kullanışlı Kutu 16.5 Cu In | AD6RND 4A239 670RAC16.5 Cu.In.2-1 / 8 "2.125 "3€6.83
RACO 674 Kullanışlı Kutu 16.5 Cu In | AE2MFK 4YF16 67416.5 Cu.In.2-1 / 8 "2.125 "-€7.48
RACO 650 Kullanışlı Kutu 11.5 Cu In | AF2QEW 6XC56 65011.5 Cu.In.1-1 / 2 "1.5 "3€7.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 662 Kullanışlı Kutu 13.0 Cu In
€8.10 / Adet