Raco 683 | Kullanışlı Kutu 1/2 3/4 İnç Nakavt | 2ddd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 683 Kullanışlı Kutu 1/2 3/4 inç Nakavt | AB9HLE 2DDD1

RACO 683 Kullanışlı Kutu 1/2 3/4 İnç Nakavt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9HLE Model: 683Çapraz Referans: 2DDD1
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
€19.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kullanışlı Elektrik Kutusu
Kutu tipiÇizilmiş Yuvarlak Kenarlı Kare
Kapasite30.3 Cu.In.
RenkGümüş
derinlik2-1 / 8 "
uzunluk4"
MalzemeGalvanize çelik
Nominal Derinlik2.125 "
Nominal Uzunluk4"
Nominal Genişlik4"
1/2 "Geri Nakavt Sayısı3
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı8
3/4 "Geri Nakavt Sayısı3
3/4 "Yandan Çıkarma Sayısı4
Çete Sayısı2
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇete SayısıKutu tipiKapasitegenişlikderinlikuzunlukNominal DerinlikNominal GenişlikÜcret
RACO 653 Kullanışlı Elektrik Kutusu 11.5 Cu In | AB9HKM 2DDA7 6531Kullanışlı Ext.Ring w / Kaynaklı Köşe Kenarları11.5 Cu.In.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"€9.19
RACO 663 Kullanışlı Elektrik Kutusu 13 Bakır | AB9HKV 2DDB6 6631Kullanışlı, Kanal İçin13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€6.17
RACO 640 Kullanışlı Mini Elektrik Kutusu 7.3 Bakır | AB9HKW 2DDB7 6401Yardımcı, Mini, Kanal için7.3 Cu.In.1 9 / 16 "1-1 / 2 "3.75 "1.5 "1 9 / 16 "€12.06
RACO 661 Kullanışlı Kutu 13 Cu İnç Braket A | AB9HLC 2DDC8 6611Kullanışlı, Kanal İçin13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€9.19
RACO 680 Kullanışlı Kutu 1/2 inç Nakavt | AB9HLD 2DDC9 6802Çizilmiş Yuvarlak Kenarlı Kare30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€17.47
RACO 681 Kullanışlı Kutu 1/2 inç Nakavt | AB9HLF 2DDD2 6812Çizilmiş Yuvarlak Kenarlı Kare30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 683 Kullanışlı Kutu 1/2 3/4 İnç Nakavt
€19.23 / Adet