Raco 661 | Kullanışlı Kutu 13 Cu İnç Braket A | 2ddc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RACO 661 Kullanışlı Kutu 13 Cu İnç Braket A | AB9HLC 2DDC8

RACO 661 Kullanışlı Kutu 13 Cu İnç Braket A

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9HLC Model: 661Çapraz Referans: 2DDC8
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
€9.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kullanışlı Elektrik Kutusu
Kutu tipiKullanışlı, Kanal İçin
Braket tipiYüz Mnt. A, 5/8 "Gerileme
Kapasite13 Cu.In.
RenkGümüş
derinlik1-7 / 8 "
uzunluk4"
MalzemeGalvanize çelik
Nominal Derinlik1.875 "
Nominal Uzunluk4"
Nominal Genişlik2"
1/2 "Geri Nakavt Sayısı2
1/2 "Yandan Çıkarma Sayısı5
Çete Sayısı1
UPC050169006610
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536908030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇete SayısıKutu tipiKapasitegenişlikderinlikuzunlukNominal DerinlikNominal GenişlikÜcret
RACO 653 Kullanışlı Elektrik Kutusu 11.5 Cu In | AB9HKM 2DDA7 6531Kullanışlı Ext.Ring w / Kaynaklı Köşe Kenarları11.5 Cu.In.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"€9.19
RACO 663 Kullanışlı Elektrik Kutusu 13 Bakır | AB9HKV 2DDB6 6631Kullanışlı, Kanal İçin13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"€6.17
RACO 640 Kullanışlı Mini Elektrik Kutusu 7.3 Bakır | AB9HKW 2DDB7 6401Yardımcı, Mini, Kanal için7.3 Cu.In.1 9 / 16 "1-1 / 2 "3.75 "1.5 "1 9 / 16 "€12.06
RACO 680 Kullanışlı Kutu 1/2 inç Nakavt | AB9HLD 2DDC9 6802Çizilmiş Yuvarlak Kenarlı Kare30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€17.47
RACO 683 Kullanışlı Kutu 1/2 3/4 inç Nakavt | AB9HLE 2DDD1 6832Çizilmiş Yuvarlak Kenarlı Kare30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.23
RACO 681 Kullanışlı Kutu 1/2 inç Nakavt | AB9HLF 2DDD2 6812Çizilmiş Yuvarlak Kenarlı Kare30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"€19.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RACO 661 Kullanışlı Kutu 13 Cu İnç Braket A
€9.19 / Adet