Ranco A22-2453 | Kontrol Döngüsü | 4e056 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RANCO A22-2453 Kontrol Döngüsü | AD7EXU 4E056

RANCO A22-2453 Kontrol Döngüsü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EXU Model: A22-2453Çapraz Referans: 4E056
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
€143.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klima Bisiklet Kontrolü
Ampul Çapı3/8 inç
Kılcal Uzunluk39 In.
Kılcal TipBakır Çapraz Ortam
Sabit Diferansiyel (F)6
İnşaatKit, Çoklu Uygulamalar İçin Parçalar İçerir Tüm Parçalar Herhangi Bir Uygulamada Kullanılmayacaktır
Kontrol Aralığı59 ile 90 F
Tam Yük Amperi20/20/16
Kilitli Rotor Amperleri80/80/60
Pilot Görev Kontakları (VA)500
Eylem DeğiştirYükselişte Kapat
Anahtar TürüSPDT
TipEvrensel Kit
Gerilim120/240/277

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)22.1
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9032896025
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Ampul Boyutu Uzunluğu (In.) (4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKontrol AralığıAnahtar TürüGerilimÜcret
RANCO A30-X450 Kontrol Döngüsü | AD7EXQ 4E052 A30-X45058 ile 86 FSPST24 / 120 / 240 / 277€51.80
RANCO A30-X452 Kontrol Döngüsü | AD7EXR 4E054 A30-X45253 ile 85 FSPDT24 / 120 / 240 / 277€51.31
RANCO A22-2451 Kontrol Döngüsü | AD7EXT 4E055 A22-245145 ile 81 FSPDT120/240/277€95.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RANCO A22-2453 Kontrol Döngüsü
€143.23 / Adet