Ranco O16-108 | Kontrol Basıncı | 2e984 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RANCO O16-108 Kontrol Basıncı | AB9NAC 2E984

RANCO O16-108 Kontrol Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NAC Modeli: O16-108Çapraz Referans: 2E984
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
€148.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Basınç Kontrolleri
Kılcal Uzunluk36 In.
BağlantısıBakır Kapiler
Diferansiyel basınç40 - 150 PSI
ÇevirmeNEMA 1
işlevKompresörü, Kondenser Fan Arızasından Kaynaklanabilecek Aşırı Sistem Basıncından Korumak İçin
MontajEvrensel
Basınç BağlantısıGenişletme Somunlu 36 "Kapiler
Aralık100 - 400 psi
ResetOto
Eylem DeğiştirYüksek / Düşük Basınçta Açılır
Anahtar TürüSPDT
TipYüksek basınç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu9032200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBağlantısıDiferansiyel basınçişlevMontajAralıkEylem DeğiştirAnahtar TürüÜcret
RANCO o16-624 Tek Basınç Kontrollü Düşük Basınç | AA4QLL 12Z406 o16-624Alçak basınçFlare Somun5 - 38 PSIDüşük Basınç KontrolüBraket veya Yüzey Montajı(12 ") ila 80 PSIDüşük Basınçta AçılırSPST€114.80
RANCO O11-1711 Kontrol Basıncı | AB9NAD 2E985 O11-1711Yüksek basınçBakır Kapiler40 - 150 PSIKompresörü, Kondenser Fan Arızasından Kaynaklanabilecek Aşırı Sistem Basıncından Korumak İçinEvrensel150 - 450 psiYüksek Basınçta AçılırSPST€100.33
RANCO O20-7006 Kontrol Basıncı | AD3BEH 3XL03 O20-7006Yüksek basınçBakır Kapiler40 - 150 PSIKompresörü, Kondenser Fan Arızasından Kaynaklanabilecek Aşırı Sistem Basıncından Korumak İçinEvrensel100 - 400 psiDüşük Basınçta AçılırDPST€148.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RANCO O16-108 Kontrol Basıncı
€148.71 / Adet