Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RANCO V10-418140-170 Isı Pompası Ters Çevirme Vanası 7/8 x 1-1 / 8 In | AE3BFK 5AV33

RANCO V10-418140-170 Isı Pompası Ters Çevirme Vanası 7/8 x 1-1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BFK Modeli: V10-418140-170Çapraz Referans: 5AV33
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
€525.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı Pompası Yön Değiştirme Vanası
Çalışma ŞekliBobin Dört Yönlü Çalıştırıldı
Valf Tipislayt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)24.89
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ton Olarak Kapasite (R-22) (3.0 - 9.5)
  • Ton Olarak Kapasite (R-410A) (3.8 ila 11.7)
  • Ton Olarak Kapasite (R-502) (3.0 - 11.9)
  • Yüksek Basınçlı Tüp Kimliği (7/8 ")
  • Emme Tüpü Kimliği (1-1 / 8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
RANCO V10-414080-170 Isı Pompası Ters Çevirme Vanası 1/2 x 7/8 In | AE3BFJ 5AV32 V10-414080-170€493.66
RANCO V6-412080-170 Isı Pompası Ters Çevirme Vanası 1/2 x 3/4 In | AE3BFM 5AV35 V6-412080-170€349.61
RANCO V6-414080-170 Isı Pompası Ters Çevirme Vanası 1/2 x 7/8 In | AE3BFN 5AV36 V6-414080-170€309.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RANCO V10-418140-170 Isı Pompası Ters Çevirme Vanası 7/8 x 1-1/8 In
€525.16 / Adet