RAYMOND 2000-40 Masa Taşıyıcı 600 Lb. 16 inç D
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Masa Taşıyıcı |
Tekerlek Çapı | 2.5 " |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Yükleme kapasitesi | 600 lb |
Düşük Yükseklik | 4-1 / 4 " |
Malzeme | Çelik Boru, Demir Döküm |
Genel Derinlik | 22.5 " |
toplam Genişlik | 40 " |
Platform Derinliği | 16 " |
Platform Genişliği | 40 " |
Yükseltilmiş Yükseklik | 9-3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tekerlek Çapı | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Platform Derinliği | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2.5 " | 600 lb | Çelik Boru, Demir Döküm | 22.5 " | 32 " | 16 " | 32 " | €677.93 | |
2000-46 | 2.5 " | 600 lb | Çelik Boru, Demir Döküm | 22.5 " | 46 " | 16 " | 46 " | €665.74 | |
2300 | 3" | 600 lb | Çelik Boru, Demir Döküm | 22.5 " | 32 " | 16 " | 32 " | €651.45 | |
2300-40 | 3" | 600 lb | Çelik Boru, Demir Döküm | 22.5 " | 40 " | 16 " | 40 " | €704.72 | |
2300-46 | 3" | 600 lb | Çelik Boru, Demir Döküm | 22.5 " | 46 " | 16 " | 46 " | €693.76 | |
3500 | 3.5 " | 600 lb | Çelik Boru, Demir Döküm | 22.75 " | 32 " | 16 " | 32 " | €764.32 | |
3500-40 | 3.5 " | 600 lb | Çelik Boru, Demir Döküm | 22.75 " | 40 " | 16 " | 40 " | €786.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00