Red Hat 8215b050csa | Yakıt Gaz Solenoid Nc 1in. 21 Cv Alüminyum | 4ky43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8215B050CSA Yakıt Gazı Solenoidi Nc 1in. 21 Cv Alüminyum | AD8LYU 4KY43

RED HAT 8215B050CSA Yakıt Gaz Solenoidi Nc 1in. 21 CV Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LYU Modeli: 8215B050CSAÇapraz Referans: 4KY43
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
€559.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava ve Yakıt Gaz Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık32 Derece ila 125 Derece F
gövde MalzemesiAlüminyum
BtuH1,119,000
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu5-15 / 32 "
Hacim Katsayısı21
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo, 18" Uçlu
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı125 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1
Orifis Dia.1.625 "
Toplam yükseklik6 13 / 16 "
Uzunluk5"
toplam Genişlik5.375 "
Boru Boyutu1"
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt15.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikBtuHMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuValf YapılandırmasıWattÜcret
RED HAT 8215G010 Yakıt Gazı Solenoidi Nc 3 / 8in. 3.4 Cv Alüminyum | AD8LYQ 4KY40 8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Normalde kapalı10.1€304.66
RED HAT 8215G020 Yakıt Gazı Solenoidi Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Alüminyum | AD8LYR 4KY41 8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalde kapalı10.1€283.00
RED HAT 8215G030 Yakıt Gazı Solenoidi Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Alüminyum | AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalde kapalı10.1€298.00
RED HAT 8215B060CSA Yakıt Gazı Solenoidi Nc 1-1 / 4in. 32 Cv Alüminyum | AD8LYV 4KY44 8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normalde kapalı15.4€572.68
RED HAT 8215B070CSA Yakıt Gazı Solenoidi Nc 1-1 / 2in. 35 Cv Alüminyum | AD8LYW 4KY45 8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normalde kapalı15.4€645.93
RED HAT 8215B080CSA Yakıt Gazı Solenoidi Nc 2in. 60 Cv Alüminyum | AD8LYX 4KY46 8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normalde kapalı15.4€948.90
RED HAT 8215A040CSA Yakıt Gazı Solenoidi Nc 3in. 138 Cv Alüminyum | AD8LYY 4KY47 8215A040CSA10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Normalde kapalı28.2€1,914.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8215B050CSA Yakıt Gaz Solenoidi Nc 1in. 21 CV Alüminyum
€559.37 / Adet