Red Hat 8215g010 | Yakıt Gaz Solenoid Nc 3/8in. 3.4 Cv Alüminyum | 4ky40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8215G010 Yakıt Gazı Solenoidi Nc 3 / 8in. 3.4 Cv Alüminyum | AD8LYQ 4KY40

RED HAT 8215G010 Yakıt Gaz Solenoidi Nc 3/8in. 3.4 Cv Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8LYQ Modeli: 8215G010Çapraz Referans: 4KY40
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
€304.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava ve Yakıt Gaz Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık32 Derece ila 125 Derece F
gövde MalzemesiAlüminyum
BtuH183,000
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3-15 / 32 "
Hacim Katsayısı3.4
Bobin MuhafazasıGenel Amaçlı Bağlantı Kutusu Yok ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları18 "Talepler
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı125 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.3 / 4 "
Toplam yükseklik4.031 "
Uzunluk2.75 "
toplam Genişlik2 23 / 64 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt10.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikBtuHMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuValf YapılandırmasıWattÜcret
RED HAT 8215G020 Yakıt Gazı Solenoidi Nc 1 / 2in. 4.4 Cv Alüminyum | AD8LYR 4KY41 8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normalde kapalı10.1€283.00
RED HAT 8215G030 Yakıt Gazı Solenoidi Nc 3 / 4in. 5.1 Cv Alüminyum | AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalde kapalı10.1€298.00
RED HAT 8215B050CSA Yakıt Gazı Solenoidi Nc 1in. 21 Cv Alüminyum | AD8LYU 4KY43 8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Normalde kapalı15.4€559.37
RED HAT 8215B060CSA Yakıt Gazı Solenoidi Nc 1-1 / 4in. 32 Cv Alüminyum | AD8LYV 4KY44 8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normalde kapalı15.4€572.68
RED HAT 8215B070CSA Yakıt Gazı Solenoidi Nc 1-1 / 2in. 35 Cv Alüminyum | AD8LYW 4KY45 8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normalde kapalı15.4€645.93
RED HAT 8215B080CSA Yakıt Gazı Solenoidi Nc 2in. 60 Cv Alüminyum | AD8LYX 4KY46 8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normalde kapalı15.4€948.90
RED HAT 8215A040CSA Yakıt Gazı Solenoidi Nc 3in. 138 Cv Alüminyum | AD8LYY 4KY47 8215A040CSA10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Normalde kapalı28.2€1,914.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8215G010 Yakıt Gaz Solenoidi Nc 3/8in. 3.4 Cv Alüminyum
€304.66 / Adet