Red Hat 8221g005 | Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 120/110v | 3ul37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8221G005 Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 120 / 110v | AD2UWR 3UL37

RED HAT 8221G005 Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 120/110v

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2UWR Modeli: 8221G005Çapraz Referans: 3UL37
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
€445.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yavaş Kapanan Solenoid Valf
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3.75 "
Hacim Katsayısı5.50
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
medyaSu
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.3 / 4 "
Toplam yükseklik4 9 / 16 "
Uzunluk2 15 / 16 "
toplam Genişlik3.437 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt6.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
RED HAT 8221G001 Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 120 / 110v | AD2UWP 3UL35 8221G0013.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "€425.89
RED HAT 8221G003 Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç Nc 120 / 110v | AD2UWQ 3UL36 8221G0033.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "€438.49
RED HAT 8221G007 Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120 / 110v Pirinç | AD2UWT 3UL38 8221G0074"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"€894.04
RED HAT 8221G009 Solenoid Valf 2/2 1-1 / 4 İnç Nc 120 / 110v | AD2UWU 3UL39 8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "€1,039.57
RED HAT 8221G011 Solenoid Valf 2/2 1-1 / 2 İnç Nc 120 / 110v | AD2UWV 3UL40 8221G0114.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "€1,459.25
RED HAT 8221G013 Solenoid Valf, Pirinç, 120/110 V, F Sınıfı Bobin İzolasyonu | AD2UWW 3UL41 8221G0134.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"€1,825.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8221G005 Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 120/110v
€445.28 / Adet