Red Hat 8222g047 | Buhar Solenoid Valfı 1/2 İnç Nc Pirinç | 3um24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8222G047 Buhar Solenoid Valfı 1/2 İnç Nc Pirinç | AD2VAD 3UM24

RED HAT 8222G047 Buhar Solenoid Valfı 1/2 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2VAD Modeli: 8222G047Çapraz Referans: 3UM24

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€486.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar Solenoid Valfı
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu4-1 / 64 "
Hacim Katsayısı3.6
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıH
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı Buhar353 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı2 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.1 / 2 "
Toplam yükseklik4 13 / 16 "
Uzunluk2.75 "
toplam Genişlik1 61 / 64 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 / 110 VAC
Watt10.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıBoru BoyutuWattBobin İzolasyon SınıfıMin. Çalışma Basıncı FarkıOrifis Dia.Ücret
RED HAT 8222G049 Buhar Solenoid Valfı 3/4 İnç Nc Pirinç | AD2VAE 3UM25 8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€546.60
RED HAT 8222G070 Buhar Solenoid Valfı 1/4 İnç Nc Pirinç | AE4MKW 5LU34 8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€388.62
RED HAT 8222G074 Buhar Solenoid Valfı 3/8 İnç Nc Pirinç | AE4MKX 5LU36 8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€379.14
RED HAT 8222G066 Buhar Solenoid Valfı 1/2 İnç Nc Pirinç | AE4MKY 5LU38 8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€363.34
RED HAT 8222G076 Buhar Solenoid Valfı 1/2 İnç Nc Pirinç | AE4MKZ 5LU39 8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€436.45
RED HAT 8222G094 Buhar Solenoid Valfı 1/2 İnç Nc Pirinç | AE4MLA 5LU40 8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€470.78
RED HAT 8222G005 Buhar Solenoid Valfı 3/4 İnç Nc Pirinç | AE4MLB 5LU41 8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€593.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8222G047 Buhar Solenoid Valfı 1/2 İnç Nc Pirinç
€486.57 / Adet