Red Hat 8262h114lt | Kriyojenik Solenoid Valf 2/2 1/4 İnç 120v | 6yeh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HAT 8262H114LT Kriyojenik Solenoid Valf 2/2 1/4 İnç 120V | AF2VVB 6YEH8

RED HAT 8262H114LT Kriyojenik Solenoid Valf 2/2 1/4 İnç 120V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VVB Modeli: 8262H114LTÇapraz Referans: 6YEH8
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
€585.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kriyojenik Solenoid Valf
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.73
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Disk MalzemesiPTFE
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı150 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.7 / 32 "
Toplam yükseklik3.156 "
Uzunluk1 9 / 16 "
toplam Genişlik1 61 / 64 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 VAC
Watt17.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukgövde MalzemesiHacim Katsayısıtoplam GenişlikBoru BoyutuConta MalzemesiKoltuk malzemesiGerilimÜcret
RED HAT 8222G002LT Kriyojenik Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç 120v | AC2CZE 2HTN1 8222G002LT2.75 "Pirinç3.801 61 / 64 "1 / 2 "Kaplı BakırPirinç120 VAC€1,319.55
RED HAT 8264G009 Kriyojenik Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç 120v | AC2CZF 2HTN5 8264G0091.125 "Nikel kaplamalı pirinç0.061 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / ÜretanPaslanmaz çelik120 VAC€559.01
RED HAT 8264G010 Kriyojenik Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç 120v | AC2CZG 2HTN7 8264G0101.125 "Nikel kaplamalı pirinç0.201 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / ÜretanPaslanmaz çelik120 VAC€559.01
RED HAT 8262H114LT Kriyojenik Solenoid Valf 2/2 1/4 inç 24VDC | AF2VVC 6YEH9 8262H114LT1 9 / 16 "Pirinç0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE24 VDC€604.54
RED HAT 8263H206LT Kriyojenik Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç 120v | AF2VVD 6YEJ0 8263H206LT1.875 "Pirinç0.731 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC€578.52
RED HAT 8262H232LT Kriyojenik Solenoid Valf 2/2 1/4 İnç 120v | AF2VVE 6YEJ1 8262H232LT1 9 / 16 "Pirinç0.351 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC€539.54
RED HAT 8263H125LT Kriyojenik Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç 120v | AF2VVF 6YEJ2 8263H125LT1.875 "Pirinç0.881 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC€666.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HAT 8262H114LT Kriyojenik Solenoid Valf 2/2 1/4 İnç 120V
€585.03 / Adet